カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 制御機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sso13」の検索結果
![SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684307-221128-04.jpg)
SSO13アダプタ(Oリング付)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR![SSO13 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686434-221202-02.jpg)
SSO13 異径アダプタ(Oリング付)
清水製作所[継手]¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR![SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57386476-250723-02.jpg)
SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製
清水製作所[継手]¥629~税込¥692~1個4日以内出荷Oリングポートが不要です。材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)34.5表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート使用流体一般作動油
ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から23日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
杣 チェンソー防護用グローブ
WAKO(和光商事)¥5,198税込¥5,7181双5日以内出荷左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)。手のひらには防振低減パッド採用!。PU革を使用しているので軽量!。手首の部分をマジックテープで調整可能!入数(双)1
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSY3SO1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSY3SO1。販売備考:アクラポヴィッチ スリップオンサイレンサー専用カーボンヒートシールド。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-22。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-22。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-22。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-22。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y2SO11-AHCSS,S-Y2SO16-HAPC/1,S-Y2SO11-AHCSSJPP,S-Y2SO13-HAPCJPP適合【関連商品】品番:S-Y2SO11-AHCSS,S-Y2SO16-HAPC/1,S-Y2SO11-AHCSSJPP,S-Y2SO13-HAPCJPP材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
カーボンパーツ スイングアームカバー グロスカーボン - Ducati Supersport 939
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥71,980税込¥79,1781個36日以内出荷適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Monster 1200 S (2017-2022)、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)、Supersport 939 S (No Year Specific-No Year Specific)




![SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684307-221128-04.jpg)
![SSO13 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686434-221202-02.jpg)
![SSO13GUアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481256-230202-02.jpg)
![SSO13Uアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480967-230202-02.jpg)
![SUS-SSO13アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481204-230202-02.jpg)
![SSO13UGアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481028-230202-02.jpg)
![SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57386476-250723-02.jpg)