カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ssp-121」の検索結果

SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
【オーダー】防犯フィルム SSP1218CL
リンテック(LINTEC)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281枚4日以内出荷通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)86紫外線透過率(%)0.2熱貫流率(W/m2・K)6RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)345遮蔽係数0.95サービス分類オーダー・加工
防犯フィルム SSP1218CL 1250mm×20m
リンテック(LINTEC)¥299,800税込¥329,7801巻(20m)4日以内出荷通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)20