カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(14)
  • 作業工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「ssp8」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • メタルスプリンクラー セフティー3

    メタルスプリンクラー

    セフティー3(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58散水範囲(m)距離:約20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(4件のレビュー)
    469税込516
    1パック(25個)
    当日出荷
    材質種類スナップピン表面処理三価ホワイト
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • 抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(18件のレビュー)
    529税込582
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ
    4,398税込4,838
    1箱(500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類スナップピン表面処理三価ホワイト
  • ショックスピードプーラー スーパーツール

    ショックスピードプーラー

    スーパーツール
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    爪形状3本ツメ
  • マイクロハンディモップSP アズマ工業

    マイクロハンディモップSP

    アズマ工業
    569税込626
    1個
    当日出荷
    「NUS620マイクロハンディモップ」のスペア。 マイクロファイバーモップを使用したホコリ取りです。
    材質ポリエステル質量(g)21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×90×70繰り返し・詰め替え対応
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11
    299税込329
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • ステンレススチール プライヤー ラパラ・ジャパン

    ステンレススチール プライヤー

    ラパラ・ジャパン
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    手に馴染むソフトグリップハンドル。スプリットショットツール、ルアーチューニングツールやサイドカッター、スプリットリングツールなど、機能美と高級感溢れるステンレススチール・プライヤー。
  • XM7 SUSXM7 沈みP PT 井筒製作所

    XM7 SUSXM7 沈みP PT

    井筒製作所
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSP 316 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 316 沈みP PT

    井筒製作所
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSP 316L 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 316L 沈みP PT

    井筒製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSP 304 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 304 沈みP PT

    井筒製作所
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    49,980税込54,978
    1枚
    5日以内出荷
    耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-2-500 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-2-500

    NB(日本ベアリング)
    29,980税込32,978
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:500サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:1.45寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7寸法Ds(mm)8外筒有無個数:2
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-2-400 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-2-400

    NB(日本ベアリング)
    25,980税込28,578
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:400サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:1.45寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7寸法Ds(mm)8外筒有無個数:2
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-1-200 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-1-200

    NB(日本ベアリング)
    13,980税込15,378
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:200サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:1.45寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7寸法Ds(mm)8外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-1-500 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-1-500

    NB(日本ベアリング)
    24,980税込27,478
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:500サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:1.45寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7寸法Ds(mm)8外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-1-300 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-1-300

    NB(日本ベアリング)
    16,980税込18,678
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:300サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:1.45寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7寸法Ds(mm)8外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-2-300 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-2-300

    NB(日本ベアリング)
    22,980税込25,278
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:300サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:1.45寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7寸法Ds(mm)8外筒有無個数:2
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-2-150 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-2-150

    NB(日本ベアリング)
    16,980税込18,678
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:150サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:1.45寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7寸法Ds(mm)8外筒有無個数:2
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-1-150 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-1-150

    NB(日本ベアリング)
    11,980税込13,178
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:150サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:1.45寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7寸法Ds(mm)8外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-2-200 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-2-200

    NB(日本ベアリング)
    18,980税込20,878
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:200サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:1.45寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7寸法Ds(mm)8外筒有無個数:2
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-1-400 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP8-1-400

    NB(日本ベアリング)
    19,980税込21,978
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:400サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:1.45寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7寸法Ds(mm)8外筒有無個数:1
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    579税込637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • ボールスプライン用ナット(SSP形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用ナット(SSP形)

    NB(日本ベアリング)
    4,598税込5,058
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボールスプライン用ナット SSP-AM形 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用ナット SSP-AM形

    NB(日本ベアリング)
    6,398税込7,038
    1個
    61日以内出荷
    ロータリーボールスプラインは直線運動と回転運動を同時に行える機構です。スカラ形ロボットや組立機の立軸、ローダーなどに使用されます。
  • おねじ・めねじ(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    おねじ・めねじ(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊鋼
  • ボールスプライン用シャフト(SSP形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用シャフト(SSP形)

    NB(日本ベアリング)
    7,398税込8,138
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
  • 爪(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    爪(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F88-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F88-I/P

    MICROCHIP
    19,980税込21,978
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン x 16 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. 1 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( AUSART )
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    ピン(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    799税込879
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質特殊鋼
  • ハンドル(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    ハンドル(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 本体(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    本体(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 調節ねじ(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    調節ねじ(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • ボールスプライン用シャフト SSP-AM形 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用シャフト SSP-AM形

    NB(日本ベアリング)
    7,398税込8,138
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。