カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「ssr-50」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc Gefran

    SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc

    Gefran
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:480 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm電圧制御範囲:3 → 32 V dc寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)50動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)DC3最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)AC480最小負荷電圧(V)AC48
  • プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ

    プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ

    モノタロウ(179件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
    全長(mm)230販売区分業務用
  • 遠沈管立 50ml用 三商

    遠沈管立 50ml用

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット用ストレインリリーフ

    JAE(日本航空電子工業)
    86税込95
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。結線部を保護し固定出来ます。
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ

    JAE(日本航空電子工業)
    34税込37
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
  • ワイヤーロープ マイゾックス

    ワイヤーロープ

    マイゾックス
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。
    用途河川・水面・港湾測量用材質スチロール目盛1mロープ径(Φmm)3
  • サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    軽量なねじ込み式キャスターです。床面に汚れがつきにくいエラストマー車輪を使用しています。
    形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)14ねじ径M8×P1.25ストッパーなし偏心E(mm)22適合スパナ17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)22適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    軽量なねじ込み式キャスターです。床面に汚れがつきにくいエラストマー車輪を使用しています。
    形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)14ねじ径M8×P1.25ストッパーあり偏心E(mm)22適合スパナ17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)22適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SR型固定車・プレート式

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • デジタル温度調節器 ヤガミ

    デジタル温度調節器

    ヤガミ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
  • コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ Panasonic(パナソニック)

    コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • 超硬ストレートリーマ WIDIN

    超硬ストレートリーマ

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200 CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200

    CAL
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスター

    オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車

    ハンマーキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
  • ステンレス溶接リング ニッサチェイン

    ステンレス溶接リング

    ニッサチェイン
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

    エスコ
    3,540税込3,894
    1本
    翌日出荷
    12ポイント
  • リブチューブ(カット) 岩田製作所

    リブチューブ(カット)

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンク