カテゴリ
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 物流用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 機構部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM(5)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KEMET(12)
- NS(日進工具)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- THK(19)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アズワン(4)
- オークラ輸送機(2)
- コガネイ(6)
- ノーブランド(10)
- ホンダ(1)
- ヤガミ(2)
- 不二ラテックス(2)
- 山金工業(9)
- 岩田製作所(1)
- 真田嘉商店(4)
- 神港テクノス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

レインコート SSR-15 M ベージュ 箱ナシ
真田嘉商店¥7,298税込¥8,0281枚5日以内出荷スーツタイプ(男女兼用)用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長160~165・胸囲84~92・胴囲72~80色グレーサイズ24×1-3/8(37-540)
レインコート SSR-15 L ベージュ 箱ナシ
真田嘉商店¥7,298税込¥8,0281枚5日以内出荷スーツタイプ(男女兼用)用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長165~170・胸囲90~98・胴囲78~88色ベージュサイズM
リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm
THK¥15,980税込¥17,5781個当日出荷SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.7kN●静定格荷重:16.5kN●コード番号:730-0060アズワン品番65-7849-08
リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 15mm
THK¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷。THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ケージ式ボール設計により、高速回転、低ノイズレベル、長いサービス寿命が実現されています ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます コールアウトサイズ 15 全高( M )( mm ) 24仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14700N●コード番号:217-5244アズワン品番65-7885-10
リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 15mm
THK¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷SSR-XV リニアキャリッジ。THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.3mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.1kN●静定格荷重:9.7kN●コード番号:730-0054アズワン品番65-7849-59
ステンレス先細ラジオペンチ
SK11(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
LMレール(SSR形/定尺)
THK¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
すきま収納ラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から5日以内出荷狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック 棚板は約12cm間隔で高さ調節可能 棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単 キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。材質天然木パイン(ラッカー塗装)高さ(mm)(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80組立時間約20~30分
スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷SSRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いSR型の強度アップ版。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷SSRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いSR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板)
山金工業¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
LMブロック SSR○○XW形
THK(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR○○XV形
THK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質鉄種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板グリーン色
山金工業¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。弾力性があり積載物を傷つけにくい塩ビシート貼り天板を採用。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。付属品ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(天板)塩ビシート貼り(グリーン)均等耐荷重(kg)昇降時:100材質(脚部)スチール静止耐荷重(kg)300グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト
ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 半面棚板付き)
山金工業¥93,980税込¥103,3781台翌日出荷。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色
山金工業¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。弾力性があり積載物を傷つけにくい塩ビシート貼り天板を採用。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。付属品ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(天板)塩ビシート貼り(アイボリー)均等耐荷重(kg)昇降時:100材質(脚部)スチール静止耐荷重(kg)300グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト
レインコート SSR-15 S ベージュ 箱ナシ
真田嘉商店¥7,298税込¥8,0281枚28日以内出荷スーツタイプ(男女兼用)用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長155~160・胸囲78~86・胴囲66~74色グレーサイズ22×1-3/8(37-501)
ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 中間全面棚付き)
山金工業¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
【オーダー】シリコンスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥2,039~税込¥2,243~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 半面棚板2枚付き)
山金工業¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴
ノーブランド¥2,339~税込¥2,573~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 4穴
ノーブランド¥2,439~税込¥2,683~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
LMガイド用ブロック
THK¥11,980税込¥13,1781台当日出荷LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴
ノーブランド¥2,239~税込¥2,463~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴
ノーブランド¥2,139~税込¥2,353~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,039~税込¥2,243~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,231~税込¥2,454~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 6穴
ノーブランド¥2,639~税込¥2,903~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
LMブロック SSR-○○XW形
THK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 半面棚2枚付き)
山金工業¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
ワークテーブルスーパータイプ(H740 引出し付き)塩ビシート天板
山金工業¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷床材などに使われる柔らかい塩ビシートを表面材に用いています。積載するワークへのキズ付きを防ぎます。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)20/1段
LMブロック SSR-○○XV形
THK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 全面棚2枚付き)
山金工業¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
LMガイド SSR-XW形
THK¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XV形
THK¥37,980税込¥41,7781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板
ヤマテック¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。材質スチールストローク(mm)【天板上下】300色天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015奥行(mm)750均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)塩ビシート天板厚さ(mm)22最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225
レインコート SSR-15 LLL ネイビー 箱ナシ
真田嘉商店¥7,998税込¥8,7981枚31日以内出荷スーツタイプ(男女兼用)用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ネイビー。サイズ:身長175~185・胸囲102~110・胴囲94~104色シルバーサイズMサイズ
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,431~税込¥2,674~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら