カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 物流用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssr15」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レインコート SSR-15 M ベージュ 箱ナシ 真田嘉商店

    レインコート SSR-15 M ベージュ 箱ナシ

    真田嘉商店
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    スーツタイプ(男女兼用)
    用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長160~165・胸囲84~92・胴囲72~80グレーサイズ24×1-3/8(37-540)
  • レインコート SSR-15 L ベージュ 箱ナシ 真田嘉商店

    レインコート SSR-15 L ベージュ 箱ナシ

    真田嘉商店
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    スーツタイプ(男女兼用)
    用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長165~170・胸囲90~98・胴囲78~88ベージュサイズM
  • リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm THK

    リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm

    THK
    18,380税込20,218
    1個
    当日出荷
    SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
    仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.7kN●静定格荷重:16.5kN●コード番号:730-0060アズワン品番65-7849-08
  • リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 15mm THK

    リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 15mm

    THK
    35,380税込38,918
    1個
    7日以内出荷
    。THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ケージ式ボール設計により、高速回転、低ノイズレベル、長いサービス寿命が実現されています ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます コールアウトサイズ 15 全高( M )( mm ) 24
    仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14700N●コード番号:217-5244アズワン品番65-7885-10
  • ステンレス先細ラジオペンチ SK11

    ステンレス先細ラジオペンチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
    用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 15mm THK

    リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 15mm

    THK
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    SSR-XV リニアキャリッジ。THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。
    仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.3mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.1kN●静定格荷重:9.7kN●コード番号:730-0054アズワン品番65-7849-59
  • 遠沈管立 15ml用 三商

    遠沈管立 15ml用

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • すきま収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    すきま収納ラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック 棚板は約12cm間隔で高さ調節可能 棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単 キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク
    用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。材質天然木パイン(ラッカー塗装)高さ(mm)(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80組立時間約20~30分
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    種類レール単品材質炭素鋼寸法G(mm)20その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフードSR150 ダンパー付 フクビ化学

    ステンレスフードSR150 ダンパー付

    フクビ化学
    179,800税込197,780
    1箱(8個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)270×252×151
  • スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    SSRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いSR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    SSRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いSR型の強度アップ版。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板) 山金工業

    ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板)

    山金工業
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
  • レインコート SSR-15 S ベージュ 箱ナシ 真田嘉商店

    レインコート SSR-15 S ベージュ 箱ナシ

    真田嘉商店
    7,298税込8,028
    1枚
    28日以内出荷
    スーツタイプ(男女兼用)
    用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長155~160・胸囲78~86・胴囲66~74グレーサイズ22×1-3/8(37-501)
  • 【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板グリーン色 山金工業

    【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板グリーン色

    山金工業
    252,274税込277,501
    1台
    翌日出荷
    無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。弾力性があり積載物を傷つけにくい塩ビシート貼り天板を採用。
    用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。付属品ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(天板)塩ビシート貼り(グリーン)均等耐荷重(kg)昇降時:100材質(脚部)スチール静止耐荷重(kg)300グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト
  • ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 半面棚板付き) 山金工業

    ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 半面棚板付き)

    山金工業
    82,980税込91,278
    1台
    翌日出荷
    使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
  • 【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色 山金工業

    【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色

    山金工業
    252,274税込277,501
    1台
    翌日出荷
    無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。弾力性があり積載物を傷つけにくい塩ビシート貼り天板を採用。
    用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。付属品ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(天板)塩ビシート貼り(アイボリー)均等耐荷重(kg)昇降時:100材質(脚部)スチール静止耐荷重(kg)300グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト
  • ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 中間全面棚付き) 山金工業

    ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 中間全面棚付き)

    山金工業
    91,980税込101,178
    1台
    翌日出荷
    使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
  • ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 半面棚板2枚付き) 山金工業

    ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 半面棚板2枚付き)

    山金工業
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
  • 【オーダー】シリコンスポンジシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】シリコンスポンジシート 穴なし

    ノーブランド
    2,039税込2,243
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】シリコンスポンジシート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】シリコンスポンジシート 4穴

    ノーブランド
    2,439税込2,683
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴 ノーブランド

    【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴

    ノーブランド
    2,339税込2,573
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 ノーブランド

    【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴

    ノーブランド
    2,239税込2,463
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形 シリコンスポンジ ノーブランド

    【オーダー】円形 シリコンスポンジ

    ノーブランド
    2,039税込2,243
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
    材質シリコンスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ

    ノーブランド
    2,231税込2,454
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
    材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】シリコンスポンジシート 6穴 ノーブランド

    【オーダー】シリコンスポンジシート 6穴

    ノーブランド
    2,639税込2,903
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴 ノーブランド

    【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴

    ノーブランド
    2,139税込2,353
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • LMブロック SSR○○XW形 THK

    LMブロック SSR○○XW形

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品
  • ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 半面棚2枚付き) 山金工業

    ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 半面棚2枚付き)

    山金工業
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷
    使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
  • ワークテーブルスーパータイプ(H740 引出し付き)塩ビシート天板 山金工業

    ワークテーブルスーパータイプ(H740 引出し付き)塩ビシート天板

    山金工業
    93,980税込103,378
    1台
    翌日出荷
    床材などに使われる柔らかい塩ビシートを表面材に用いています。積載するワークへのキズ付きを防ぎます。
    キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)20/1段
  • レインコート SSR-15 LLL ネイビー 箱ナシ 真田嘉商店

    レインコート SSR-15 LLL ネイビー 箱ナシ

    真田嘉商店
    7,998税込8,798
    1枚
    31日以内出荷
    スーツタイプ(男女兼用)
    用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ネイビー。サイズ:身長175~185・胸囲102~110・胴囲94~104シルバーサイズMサイズ
  • ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 全面棚2枚付き) 山金工業

    ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 全面棚2枚付き)

    山金工業
    113,117税込124,429
    1台
    翌日出荷
    使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
  • LMブロック SSR○○XV形 THK

    LMブロック SSR○○XV形

    THK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質種類ブロック単品
  • LMガイド用ブロック THK

    LMガイド用ブロック

    THK
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
    種別SSR-XW形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴材質スチール仕様エンドシール付き
  • ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板 ヤマテック

    ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板

    ヤマテック
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
    用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。材質スチールストローク(mm)【天板上下】300天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015奥行(mm)750均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)塩ビシート天板厚さ(mm)22最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225
  • 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ

    ノーブランド
    2,431税込2,674
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
    材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ ノーブランド

    【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ

    ノーブランド
    2,239税込2,463
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
    材質シリコンスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • LMブロック SSR-○○XW形 THK

    LMブロック SSR-○○XW形

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XW形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
  • LMブロック SSR-○○XV形 THK

    LMブロック SSR-○○XV形

    THK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
  • LMブロック SSR-○○XTB形 THK

    LMブロック SSR-○○XTB形

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
    ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XTB形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き