カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「sst-220」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストロング万能はさみ AD SK11

    ストロング万能はさみ AD

    SK11(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
    用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
  • センサ付スーパートラップ フクハラ

    センサ付スーパートラップ

    フクハラ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
    幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
  • プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続 共立機巧

    プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続

    共立機巧
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
    用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
  • SilverStone 220mmの高品質のフレキシブルPCIe 4.0 x16 ライザーケーブル SST-RC05-220 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 220mmの高品質のフレキシブルPCIe 4.0 x16 ライザーケーブル SST-RC05-220

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    ・ 高品質リボンケーブルにより、各種方向でのグラフィックスカードのインストールが可能。・最大PCI Express 4.0 x16までのグラフィックスカードと互換性あり。・柔軟なリボンで高性能EMIシールド設計
    長さ(mm)220備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。型番SST-RC05B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×9×263インターフェースPCI Express 4.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 長さ220mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC03B-220 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 長さ220mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC03B-220

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・高品質のリボンケーブルにより、いずれの方向でインストールされたグラフィックスカードにも対応。・最大PCI Express x 16 Gen 3.0のカードと互換。・高性能EMI絶縁効果のあるフレキシブルリボン設計
    長さ(mm)220型番SST-RC03B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×15×112インターフェースPCI Express 3.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)15
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)15
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)15
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)15
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)250穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)15
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)15
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数18刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)15
  • リニア アクチュエータ EGSS Festo

    リニア アクチュエータ EGSS

    Festo
    357,980税込393,778
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60-2200-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-2200-12P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの端位置の間でシングルガイドが動く、コスト効果の高いユニットです。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。このミニスライドは、非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業や運用ができるため、さらに使いやすくなっています。ユニットのストロークは 200 mm です 0 mm のストロークリザーブ サイズ -60 スピンドルの直径は 12 mm で、12 mm です mm スピンドルピッチ 再循環式ボールベアリングガイドを装備している ミニスライドユニットには統合ステッパモータが含まれています これにより、ボールねじドライブでリニアな機械的動作を実現します アクチュエータには、ユーザーインターフェース内蔵のエンドポジションも装備されている センシング 任意の位置で組み立て可能 LEDディスプレイ スライドの素材は、陽極酸化処理された錬アルミ製です 合金 最大加速度 5 m/s2 IP40 という侵入保護等級を備えているため、ミニスライドは、ワイヤやねじなど、1 mm を超える固体に対して保護されます。この保護等級は、このユニットが対応していないことも意味します 湿気から保護します egss 範囲情報 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューション Z 軸の正確な動きや個別のガイドリニアを実現 動き 内部摩擦が低い、非常に高品質なボールスクリュードライブ 左右の力を吸収し、ねじれ防止を強化する、硬質で弾性に富んだ精密なリニアガイド 統合された終端位置検出 デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,635g●コード番号:203-9780アズワン品番65-7985-81