カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sst-st30sf-v2」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    7日以内出荷
    自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
    その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
PCパーツカテゴリ