カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「sst220g-2」の検索結果

センサ付スーパートラップ
フクハラ¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8