カテゴリ
- 農業機械(86)
- 電気材料(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ssw-15」の検索結果

オイルレスワッシャー
ノーブランド¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
【オーダー】シリコンスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥2,366~税込¥2,603~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴
ノーブランド¥2,566~税込¥2,823~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴
ノーブランド¥2,666~税込¥2,933~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴
ノーブランド¥2,466~税込¥2,713~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,366~税込¥2,603~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,559~税込¥2,815~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 6穴
ノーブランド¥2,966~税込¥3,263~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 4穴
ノーブランド¥2,766~税込¥3,043~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,759~税込¥3,035~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,566~税込¥2,823~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3356アズワン品番65-7606-15
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1660アズワン品番65-7674-25
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3338アズワン品番65-7621-19
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3339アズワン品番65-7616-14
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3361アズワン品番65-7615-37
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3357アズワン品番65-7610-99
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3355アズワン品番65-7651-74
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3353アズワン品番65-7599-08
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:198-1661アズワン品番65-7677-13
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3362アズワン品番65-7600-24
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥639税込¥7031個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。50 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5836アズワン品番65-7682-85
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3366アズワン品番65-7605-28
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3358アズワン品番65-7611-59
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷。Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3363アズワン品番65-7604-18
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。50 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5835アズワン品番65-7707-51
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3347アズワン品番65-7599-50
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 表面実装
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3371アズワン品番65-7599-20
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3364アズワン品番65-7633-03
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3337アズワン品番65-7599-38
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3351アズワン品番65-7599-62
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3368アズワン品番65-7625-91
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥629~税込¥692~1個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥699税込¥7691個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3350アズワン品番65-7599-51
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3340アズワン品番65-7604-17
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 4個入
SAMTEC¥8,498税込¥9,3481セット(4個)7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新仕様●入数:1チューブ(4個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3365アズワン品番65-7613-49
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 4個入
SAMTEC¥6,998税込¥7,6981セット(4個)7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新仕様●入数:1チューブ(4個入り)●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3369アズワン品番65-7607-71
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 4個入
SAMTEC¥4,898税込¥5,3881セット(4個)7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●入数:1チューブ(4個入り)●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3367アズワン品番65-7655-48