カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「ssw-80」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノコ刃 Ass'y 日東工器ノコ刃 Ass'y日東工器(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1ケース(10枚)
当日出荷から翌日出荷
用途スーパーハンド用のこ刃適合機種SSW-110、ESH-80A
オイルレスワッシャー ノーブランドオイルレスワッシャーノーブランド
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ボデイクミタテ BIGM(丸山製作所)ボデイクミタテBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
備考4~10フクム部品名称ボデイクミタテ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.42MB) 展開図18(1.42MB) 展開図19(1.56MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.09MB)図解NoSSW-400CM-2 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.8、L4-520DW ノズル配管部品_No.23、SSW-400CM-3 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.8、SSA-L600 噴頭部品_No.22、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.8、VSM110-15 ノズル部品_No.68、SSA-C610 ノズル部品_No.54、SM-120 薬液配管(1)部品_No.6、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.3、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.17、VSM100-11 ノズル部品_No.2、L4-530DW ノズル配管部品_No.13、SM-120 薬液配管(2)部品_No.6、SSW-303C 配管部品_No.51、SSW-400C-2 ノズル部品_No.3、SSA-C610 ノズル部品_No.67、L4-520DW ノズル配管部品_No.3、SSA-C610 ノズル部品_No.80、SSA-K400A 調圧弁部品_No.3、SSA-L1000 噴頭部品_No.22、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.2など
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
備考81フクム規格8.5ホースヨウPF1/4部品名称90°エルボマトメ関連資料(1.09MB)図解NoSSW-303C 配管部品_No.80
カバーSCマトメ BIGM(丸山製作所)カバーSCマトメBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
部品名称カバーSCマトメ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.23MB)図解NoMRS90D-500BSLT トランスミッション部品_No.80、SSW-400CM-2 トランスミッション分解部品_No.84、MRS90-502BSLT トランスミッション部品_No.80、MRS90-500BSLT トランスミッション部品_No.80、SSW-400CM トランスミッション部品_No.1、MRS90-500 トランスミッション部品_No.80、SSW-303C 台車トランスミッション部品_No.1、MRS75-500 トランスミッション部品_No.80、MRS90D-500SLT トランスミッション部品_No.80、SSW-400C-2 トランスミッション分解部品_No.1、MRS90-501BSLT トランスミッション部品_No.80、SSW-400C トランスミッション部品_No.1、SSW-400CM-3 トランスミッション分解部品_No.84
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80SUZUKID(スズキッド)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5電源コード(m)3出力定格容量(kVA)2.63定格入力電流(A)26.3定格使用率(%)0.25出力電流範囲(A)30-80関連資料(11.91MB)
テーパノズル SUZUKID(スズキッド)テーパノズルSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
スパークウェイ80(SSW-80)に使用可能なテーパノズルです。標準樹脂ノズルよりもチップの消耗を抑えます。ノズル先端が細く、視認性も確保可能です。
用途半自動溶接機のチップ保護。材質銅合金長さ(mm)57質量(g)約50外径(mm)19(先端16)