カテゴリ
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(3)
- ギケン(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- D.A.D(GARSON)(1)
- ケナメタル(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- GENTOS(1)
- BAUHAUS(マツ六)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- Breezy(1)
- 中日本ヒーター(1)
エコロジープロダクト
「st#143」の検索結果

ステラ ハンディトーチ4x3
GENTOS(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-043D 後継用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)145電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)直径×長さL(Φmm×mm)34×121.5防塵防水性能IP66/67明るさ(Lm)約520(Highモード時)/100(Ecoモード時)照射距離(m)最大:約224電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~12落下耐久(m)テスト:2
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター
中日本ヒーター¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズ
タカチ電機工業¥359税込¥3951袋(5枚)翌々日出荷耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
D.A.D クラウンサークルステッカー
D.A.D(GARSON)¥1,998~税込¥2,198~1枚3日以内出荷気品と風格を合わせ持ったデザインで大人気のクラウンロゴを中央に配置したサークルステッカー。素材となるシートは、屋外対候に優れた高品質素材を採用しており、安心して長くご使用可能。用途車のステッカーに。仕様推奨表面:窓タイプステッカー取付け方法1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷から55日以内出荷KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー後付け
BAUHAUS(マツ六)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷取り付けた後に取付ボルトを隠すのことが可能用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質ASA硬質樹脂寸法(mm)高さ36.5×厚さ128全長(mm)128丸座径(Φmm)128