カテゴリ
- 物流用品(1,217)
- 農業機械(319)
- バイク部品(179)
- 切削工具(158)
- 測定用品(57)
- 塗装・養生・内装用品(56)
- パソコン/周辺機器(54)
- 制御機器(50)
- 研磨材(46)
- 自動車補修部品(42)
- 機構部品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 電動工具(22)
- 科学研究・開発用品(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 事務用品(17)
- 作業工具(16)
- 電気材料(15)
- 学童・教育用品(15)
- 建築金物(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 家電(13)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- メカニカル部品(6)
- 防災用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車純正部品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(1,212)
- BIGM(丸山製作所)(319)
- 住友電工ハードメタル(78)
- 扶桑精機(54)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- SWAGE-LINE(34)
- SUS(エスユーエス)(29)
- StarTech.com(27)
- BIG DAISHOWA(26)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
- 理研計器(22)
- brembo(16)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- CKD(13)
- 高島計器(13)
- ヤナセ(柳瀬)(12)
- ユキワ精工(11)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- POSH Faith(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「st-010」の検索結果

スタッド式端子台 ST-10
東洋技研¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM10適合電線(mm2)38/60/100絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)14.7~19.6結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130/160/240
T型サインファスナー(スプリングST-10)
栃木屋(1件のレビュー)¥289税込¥3181個欠品中サインファスナー用のスプリングです。用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T10質量(g)3.3寸法H(mm)8寸法E(mm)8寸法J(mm)2.0寸法G(mm)36寸法F(Φmm)3.2寸法D23°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
PC 16/2-ST-10
フエニックス・コンタクト¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様PhoenixContactCOMBICONPC1610.16mm端子台プラグコネクタ.COMBICONPC16シリーズのメスソケット付きプラグイン端子台コネクタです。この端子は、電流容量が76Aと高く、無制限の600VUL認定を取得しています。COMBICONPC16シリーズの高容量、ぶら下げ型の端子台プラグは、PC6-16ヘッダとIPC16プラグに挿入できます。.特長と利点.ねじ接続世界中で使用できるよく知られた接続原理最大コンタクト力による低温度上昇10.16mmピッチシリーズCOMBICONPCRoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ユニオン・ティー ST-10
フロンケミカル¥15,880税込¥17,4681個4日以内出荷トラスコ品番735-2158材質CTFE/PTFE、CTFE形状チーズ質量(g)40アズワン品番61-3536-51
...