カテゴリ
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
「st-043d」の検索結果

ステラ ハンディトーチ4x3
GENTOS(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-043D 後継用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)145電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)直径×長さL(Φmm×mm)34×121.5防塵防水性能IP66/67明るさ(Lm)約520(Highモード時)/100(Ecoモード時)照射距離(m)最大:約224電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~12落下耐久(m)テスト:2
60mm幅用 EA720MEシリーズ
エスコ¥3,700税込¥4,0701セット(2個)翌々日出荷路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.43、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.43、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.37、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 グロメツト_No.45、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.37、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.37、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 グロメツト_No.37、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 グロメツト_No.37、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.37、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.37、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 グロメツト_No.37、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.37、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.37、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.45、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45
キユウスイベンストツパ
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称キユウスイベンストツパ図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.31、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.43、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-α1000ST 動力噴霧機(1)部品_No.38、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.45、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.44、SSA-F617VT 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.45、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-F610 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.47、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.38、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.43、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.46、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.44、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.43、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.43など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷規格カンデンチユウイ図解NoMDJ60G-26-1 タンク,セオイワク部品_No.38、MK057ST 薬剤タンク部品_No.11、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.46、GS50D 本体部品 ハリマーク_No.43、MD3020M 本体部品_No.59、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.40、DKJ60G-15 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.44、AD572TS 本体部品 ハリマーク_No.54、MD3020M-9 タンク,背負枠部品_No.46、MD-J60G 本体部品_No.47、MD-J60SG 本体部品_No.47、MD3020 本体部品_No.59、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.44、MD3020K 本体部品_No.59、MDJ61G-26 -A タンク,セオイワク部品_No.40、SD057S 薬剤タンク部品 ハリマーク_No.11、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 ハリマーク_No.36、MD6020S 本体部品_No.65、DK-J40 本体部品 ハリマーク_No.37、SD052 本体部品 ハリマーク_No.62など