カテゴリ

  • 切削工具(38)
  • 医療(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • オフィス家具(9)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-120」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~)CKD(1件のレビュー)
11,275税込12,403特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉スタンドセット電源コード付き 防雨仕様富士倉(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V)AC100電源コード(m)3色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)ユニカ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
STシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工STシャンク CNCキーレスドリルチャックユキワ精工(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
コレットホルダ MSTコーポレーションコレットホルダMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
10,450税込11,495
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンスタカショー
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
LED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPALED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LED
Rゼロホルダ NTツールRゼロホルダNTツール
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.88MB)
モールステーパホルダ MSTコーポレーションモールステーパホルダMSTコーポレーション
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ ACE(エース)アルミASタラップ 頭部手掛けタイプACE(エース)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
別売付属品ブラケット2組
カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
13,980税込15,378
1セット(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し材質PP
UR21 マルチタイプ STシャンク ユニカUR21 マルチタイプ STシャンクユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
コレットチャック(廻り止め付き) イスカルコレットチャック(廻り止め付き)イスカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
UR21 振動用 STシャンク ユニカUR21 振動用 STシャンクユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)ユニカ
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA分岐ケーブル ESTシリーズHASEGAWA
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
石英試験管 アズワン石英試験管アズワン
10,900税込11,990
1箱(10本)
当日出荷
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケンゼロバリXマルチスタブ GK-ZMSTギケン
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート関連資料(3.91MB)
スタンディングデスク サンワサプライスタンディングデスクサンワサプライ
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適奥行(mm)500高さ(mm)1000材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイトキャスターなし梱包数1材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板組立方法ノックダウン組立式(お客様組み立て)総耐荷重(kg)30
18-8手付番重バット(板取手) SH-6644シリーズ SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手) SH-6644シリーズSUGICO(スギコ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
スギコ18-8ステンレス番重は、丈夫で耐久性にもすぐれ、持ち運びも安全に行えます。収納・保管も考えた構造で、積み重ねもでき、衛生的でお手入れも簡単です。運搬に最適な大きめサイズ。深いひも出しで完全にロックしますので、安定性抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有 SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有SUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。積み重ねハンドル付なので安全です。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
丸バイトシャンク BIG DAISHOWA丸バイトシャンクBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
材質超硬
スポーツバイク用ステム FSA ST OS-99 CSI gray 120mm 6° FSAスポーツバイク用ステム FSA ST OS-99 CSI gray 120mm 6°FSA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。K-Force OS-99 CSIステムは3Dフォージドの2014アルミをCNC加工をして成形し、 その後、CSI(Carbon Structural Integration)技術を使用してカーボン素材と組み合わせます。CSIはカーボンをアルミ部へ永続的に結合して、アルミとカーボンのメリットの多くを生かしたハイブリッド製品を作り出すプロセスです。 4本留めの2014アルミ+カーボン製フェースプレートとチタン製ハードウェアを採用したことで、OS-99ステムの重量は芸減されました。3D鍛造およびCNC加工された2014アルミベースCSI カーボン+アルミハイブリッド技術フォーククランプ:41mmハイトUDカーボン仕上げ
ニュートラルタイプステム角度(°)6素材カーボン分野ロードウエイト126
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 120mm OS-160 A9 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 120mm OS-160 A9FSA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)ロープロファイルのフロント部分ステアリング時の回転制限なしボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6クロモリハードウェア専用設計のフレームとヘッドセットが必要直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ30mmのフォーククランプスタックハイト互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
スポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light carbon 120mm 6° FSAスポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light carbon 120mm 6°FSA
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。モノコックカーボンボディモノコックカーボンファイバー構造を用いて、素材の量を細かく制御し、剛性と軽量性を備えた製品を作りました。アルミ製フェイスプレートアルミニウムは多くの利点を持つ多用途に使える金属です。軽量性および柔軟性の両方を備えています。チタン製ハードウェアチタンはスチールより軽量で、優れた耐久性を誇ります。モノコックカーボンボディアロイフェイスプレートチタニウム ハードウェアShim to adapt 1-1/4” stem to 1-1/8” steer tube included40mm フォーククランプスタックヘイトt
タイプステムシリーズK-FORCE角度(°)-6分野ロード、 グラベル