カテゴリ
- 農業機械(162)
- バイク部品(105)
- 切削工具(38)
- 制御機器(24)
- 物流用品(22)
- 自動車補修部品(22)
- 建築金物(19)
- 測定用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- カー用品(11)
- 電気材料(10)
- 研磨材(9)
- 事務用品(9)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 日用品(7)
- 家電(7)
- 学童・教育用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- テープ(5)
- 安全用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 医療(5)
- 安全標識(4)
- 電動工具(4)
- 機構部品(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(31)
- KITO(キトー)(20)
- 谷沢製作所(13)
- brembo(13)
- SWAGE-LINE(12)
- クツワ(10)
- ユキワ精工(9)
- エステー(8)
- RG(レーシングギア)(8)
- ケナメタル(6)
- 東洋技研(6)
- ケニス(6)
- オーム電機(5)
- omron(オムロン)(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- NB(日本ベアリング)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-13」の検索結果

タテ型マイポスト(扉横開き)ST-130/13
ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。材質(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50表札ネームシール
ステンレスバックルコンテナ
(464件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
お部屋の消臭力 玄関・リビング用
エステー(23件のレビュー)¥289税込¥3181個(400mL)当日出荷ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。(無香料には香りはありません) ラベルフィルムをはがせば、すっきりデザイン。お好みで下部フィルムデザインも残せます。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
すべり止めテープ ZARA×2
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
消臭力業務用ビーズタイプ 特大
エステー¥1,298税込¥1,4281個(1.8kg)当日出荷幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。 汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。 薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。 大空間に対応します。 5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭幅(mm)159高さ(mm)140奥行(mm)154容量(kg)1.8危険物の類別非危険物商品タイプ本体
延長コード ストレートプラグ
オーム電機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
延長コード フリープラグ
オーム電機(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room
エステー(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。 トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。 3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。 便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。( 全ての菌を除菌するわけではありません。) 1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。用途トイレ用幅(mm)59容量(mL)365高さ(mm)220奥行(mm)59危険等級Ⅱ使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.0456L危険物の性状水溶性
セッティングメジャー
ムラテックKDS(24件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。種類粘着テープ付テープ幅(mm)13目盛仕様セッティング材質(テープ)スチール目盛種別片面
携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130
谷沢製作所(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載仕様「保護帽の規格」合格品材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80質量(g)420(帽体295)種類折りたたみ適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)名入れ可ひもタイプワンタッチ式バックル使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
ロジック用チェック端子(STシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥769税込¥8461袋(25個)当日出荷から11日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room
エステー¥429税込¥4721個当日出荷ナノパウダーが悪臭をすばやく強力に吸着し消臭します。 ナノレベルの孔(あな)を持つ悪臭を吸着する消臭剤です。 トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。 しっかり消臭された空間に良い香りが広がります。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(季節や使用状況により異なります。)用途トイレ用幅(mm)86容量(mL)400高さ(mm)167奥行(mm)62容量(g)500使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体
透明TS継手 チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
モザイクタイルシール
Dream Sticker(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から3日以内出荷壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm
不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質/仕上インク:特殊撥水性インク質量(g)22文字サイズ丸芯 2mm適合温度(℃)-20~200
ロジック用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステラ ハンディトーチ3x2
GENTOS¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-032D 後継用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)137電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:480明るさ(Lm)光源(約)480~100照射距離(m)最大:(約)141連続点灯時間(時間)3~21落下耐久(m)テスト:2
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)当日出荷から7日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
...