カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「st-133d」の検索結果

ステラ ハンディトーチ3x3
GENTOS¥4,698税込¥5,1681台欠品中ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-033D 後継用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)331電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~100照射距離(m)最大:(約)306連続点灯時間(時間)3~22落下耐久(m)テスト:2