カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「st-15dg」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(4本)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • シリコーン熱収縮ゴムチューブ 信越化学工業

    シリコーン熱収縮ゴムチューブ

    信越化学工業
    24,980税込27,478
    1パック(20本)
    当日出荷から32日以内出荷
    シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
    用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴムグレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
  • シリコン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコン熱収縮チューブ

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1m)
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
    グレー長さ(m)1
  • シリコーン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコーン熱収縮チューブ

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1箱(20本)
    7日以内出荷
    難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
    材質シリコーンゴムグレー長さ(m)1規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40
  • ネックストラップ サンワサプライ

    ネックストラップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    シンプルな細紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ
    仕様長さ調節可能材質ポリエステル長さ(mm)約500