カテゴリ
- 物流用品(1,371)
- 農業機械(146)
- 切削工具(112)
- バイク部品(45)
- 制御機器(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
- 測定用品(26)
- 機構部品(25)
- 電気材料(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 溶接用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(12)
- カー用品(12)
- メカニカル部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 家電(11)
- 作業工具(9)
- 安全用品(8)
- 研磨材(8)
- 介護用品(7)
- 安全保護具(7)
- 電動工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 安全標識(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 事務用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,326)
- BIGM(丸山製作所)(144)
- ユーエイキャスター(46)
- ノーブランド(31)
- BIG DAISHOWA(30)
- brembo(23)
- イスカル(17)
- 谷沢製作所(14)
- 高島計器(14)
- ユキワ精工(11)
- 大阪魂(11)
- イマオコーポレーション(10)
- RG(レーシングギア)(10)
- 日酸TANAKA(9)
- MSTコーポレーション(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(8)
- SUS(エスユーエス)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「st-16」の検索結果

スタッド式端子台 ST-16
東洋技研¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から7日以内出荷電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM16適合電線(mm2)100/200/325絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)68.6~88.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240/400/600
PRG-ST16用 標準スタイラス
PROCHI(プロチ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。寸法(mm)4×31
すべり止めテープ ザラザラ
カーボーイ(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)約1粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子
PRG-ST16用 ロングスタイラス
PROCHI(プロチ)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷PRG-ST16用ロングスタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用のロングスタイラスです。寸法(mm)6×56.53
バスケットリングST16
トーエイライト¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷お求めやすい価格で手軽に楽しめる正式規格のバスケットリングセット!! ネットフックは取付簡単はずれにくいコイルタイプ 新・旧規格取付OK便利なリング穴(新規格:9×13cm・旧規格:11×11cm)兼用タイプ付属品ネット・スチール製取付補強プレート・取付用ボルト4本材質16mmスチール無垢材質量(kg)4.4タイプコイルフック式内径(Φmm)450取付穴ピッチ(mm)新規格:90×130・旧規格:110×110共通タイプ
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥559税込¥6151パック(100枚)当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ネックストラップ(10mm幅)
サンワサプライ(3件のレビュー)¥699税込¥7691個欠品中Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。 長さ調節が可能です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。 ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。材質ポリエステル幅(mm)10全長(mm)560色ブルー質量(g)16耐荷重(kg)1アズワン品番64-0885-54
透明TS継手 チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
サクションストレーナ MSTタイプ
増田製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から47日以内出荷総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ゴム スパイダーゴム ドラム巻き 40m
ユタカメイク¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ用途各種結束、アウトドア等高さ(mm)260質量(g)3120包装形態ドラム巻縦(mm)120横(mm)260
石器用ホルダー
TKG¥799税込¥8791個欠品中重い石器を楽に持てる優れものです。材質アルミダイキャスト全長(mm)180TKG品番9-2135-1601TKG品番(2017)6-1969-1801
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 穴なし
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,529~税込¥1,682~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状L型穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ステンレスカットソーⅡ
チップソージャパン(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
パイロシールテープ(PYROSIL RAPE)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷特殊シリコンラバー製の自己粘着性のテープです。接着剤は使用されておらず、「Pyrojacket」の終端にシールすることによって有害なオイルや水の外部からの侵入を防止。「Pyrojacket」の修理や、継ぎ目部分等にも使用することができ、特殊な形状の配管時に蒸気の侵入を防ぐためにも使用されます。また、クランプや液体シール材よりも安価で効果的です。用途パイロジャケットの終端のシール用、伸縮チューブやビニールテープ、ラップの代用幅(mm)25長さ(m)11耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
整備工具セット 9.5sq
SK11(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781セット(133点組)欠品中入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。
3M 保護めがね ST166
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ仕様オーバーグラス材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
人工芝 接着剤 タフグルー 16kg
メモリーターフ¥35,980税込¥39,5781缶(16kg)翌々日出荷主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー16kgは広面積や全面接着時に最適。 ・ジョイントmは約90m(巾15cmターポリンシート使用時)用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約90成分一液性ウレタン系樹脂
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
...