カテゴリ
- オフィス家具(279)
- 科学研究・開発用品(187)
- 農業機械(143)
- バイク部品(63)
- 制御機器(41)
- 卓上消耗品(41)
- 切削工具(38)
- 厨房用品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 測定用品(22)
- 電気材料(19)
- 機構部品(17)
- 自動車純正部品(16)
- 学童・教育用品(16)
- 安全保護具(15)
- 安全標識(13)
- 物流用品(12)
- 建築金物(12)
- 研磨材(12)
- 事務用品(12)
- 電動工具(12)
- バイク純正部品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自動車補修部品(8)
- 家電(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 保管用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- カー用品(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- イトーキ(213)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- Merck(メルクミリポア)(118)
- TOKIO(藤沢工業)(40)
- 吉沼硝子(31)
- NEG(日電理化硝子)(30)
- 理研計器(23)
- SMC(19)
- brembo(14)
- Photogenic(14)
- 谷沢製作所(13)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- Baumer(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- AFAM(アファム)(11)
- サンワサプライ(8)
- キングジム(7)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- カンダ[厨房用品](7)
- ブランドをもっと見る
「st-18」の検索結果

スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶
マークテック¥23,980税込¥26,3781缶(18L)欠品中鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48
HUBER & SUHNER¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷SMAプラグ - SMAプラグテストリード仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃RoHS指令(10物質対応)対応
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 18L缶 一般用
マークテック(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(18L)当日出荷工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4180タイプ速乾性容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶
マークテック¥35,980税込¥39,5781缶(18L)翌々日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0003種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ねじ口試験管 ST-18M KC シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(50組)3日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 914mm, ST-18/NM/NM/36
HUBER & SUHNER¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914mm外被色 = 青動作温度 Max = +105℃N プラグ - N プラグ テストリードRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.219m, ST-18/NM/NM/48
HUBER & SUHNER¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷N プラグ - N プラグ テストリード仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口試験管 ST-18S 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥11,980税込¥13,1781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M KC・ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S KC・ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S KC シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M KC・PTFEシリコン50入
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S メラ/PTFEシリコン50入
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M メラ蓋/シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S KC・PTFEシリコン50入
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M メラ/PTFEシリコン50入
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S メラ蓋/シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S メラ蓋/ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M メラ蓋/ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)
キングジム(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ポリエチレンテレフタレート(PET)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字)
キングジム(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途ファイルの背見出しに。タイプ透明ラベルエコマーク認定認定テープ文字色白テープ地色透明材質(ケース)ABS材質(テープ)PETRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字
キングジム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字)
キングジム(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途ファイルの背見出しに。エコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
ステラ ハンディトーチ充電式
GENTOS¥4,198税込¥4,6181台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式。充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
折りたたみ会議テーブル(下棚なし)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から翌日出荷テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm
不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質/仕上インク:特殊撥水性インク質量(g)22文字サイズ丸芯 2mm適合温度(℃)-20~200
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
...