カテゴリ

  • 農業機械(326)
  • 制御機器(214)
  • 科学研究・開発用品(139)
  • 自動車純正部品(130)
  • バイク部品(123)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 測定用品(73)
  • 学童・教育用品(55)
  • 機構部品(53)
  • 建築金物(50)
  • トラック純正部品(42)
  • 物流用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 自動車補修部品(32)
  • 安全保護具(29)
  • 安全用品(26)
  • 電気材料(25)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 家電(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 事務用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 医療(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • カー用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-2-1」の検索結果

1,716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ

    オーティ・マットー
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
  • OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • ラシャ切りハサミ TRUSCO

    ラシャ切りハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
    トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン全長(mm)210質量(g)119刃長(mm)85刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
  • ロジック用チェック端子 サンハヤト

    ロジック用チェック端子

    サンハヤト(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷
    ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
    材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
  • スケーリングチゼル ハウスビーエム

    スケーリングチゼル

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(100枚×10袋)
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • スチールキャリー サカエ

    スチールキャリー

    サカエ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く) エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。 耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。
    材質スチールキャスターナイロン車(オール自在)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)150色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スライド表示タグ アイマーク

    スライド表示タグ

    アイマーク(1件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
  • 試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リム付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • 剪定鋏ケース コヅチ

    剪定鋏ケース

    コヅチ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。本格派の貴方へ。
    用途剪定鋏ケース仕様型押幅(mm)75適合ベルト幅(mm)50適合寸法(mm)剪定鋏:180~200用
  • 千枚通し 木村刃物

    千枚通し

    木村刃物(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ファイリングや伝票収納の必需品。
    用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。材質ステンレス鋼(ニードル・口金)、天然木(グリップ)全長(mm)190針長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工

    フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き

    大鳥機工(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • SK-40シリーズ用コテ先 ENGINEER(エンジニア)

    SK-40シリーズ用コテ先

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    SK-40シリーズ用交換部品
  • 味わい食房 シリコーン製万能トング 下村工業

    味わい食房 シリコーン製万能トング

    下村工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    シリコーン製でフッ素加工のフライパンも傷つけない。 パスタ・サラダの取り分けに便利。 ストッパー付きで使用しないときはコンパクトに収納できる。
    材質本体ステンレス鋼樹脂部シリコーンゴム(耐熱温度200℃)質量(g)110寸法(cm)27.0×3.8×3.8
  • 吹付用プレート IM ステンシル アイマーク

    吹付用プレート IM ステンシル

    アイマーク
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ビス止め端子付きワイヤー エスコ

    ビス止め端子付きワイヤー

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    仕様両端ビス止め端子付
  • ステンレスワイヤーバスケット平型ワイド センタン工業

    ステンレスワイヤーバスケット平型ワイド

    センタン工業(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。横幅で、ワイドなデザインです。横長のバッグ、カバンが入れやすいです。
    付属品取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約1000容量(L)約17内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×295×前120/後180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×310×前125/後185材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約405×255底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×270
  • ステンレスカットソー2 チップソージャパン

    ステンレスカットソー2

    チップソージャパン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • パス ぺんてるパステル 単色 ぺんてる(アストラム)

    パス ぺんてるパステル 単色

    ぺんてる(アストラム)
    64税込70
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ11×70
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 着脱式ワンタッチソケット KOSEI

    着脱式ワンタッチソケット

    KOSEI
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • モリブデンステンレスタンク(蓋付) SUGICO(スギコ)

    モリブデンステンレスタンク(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • 細工用ヤスリセット 荒仕上用 ツボサン

    細工用ヤスリセット 荒仕上用

    ツボサン
    2,698税込2,968
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
  • フロイデ角手掛 ST-21 シロクマ

    フロイデ角手掛 ST-21

    シロクマ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス+アルミステン黒寸法L(mm)55寸法W(mm)55
  • ブームマイクスタンド K&M

    ブームマイクスタンド

    K&M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
    適合ホルダー部:3/8インチ規格質量(kg)3.2長さ(cm)ブーム:84.0寸法(cm)高さ調整範囲:90~160.5仕上ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
  • 試験管(リムなし) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リムなし)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 冷蔵庫用床へこみ防止シート ミツギロン

    冷蔵庫用床へこみ防止シート

    ミツギロン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    床の凹みを防止するプラスチックシート 4枚入。 冷蔵庫で、一部床に荷重がかかることによるへこみを防ぐ。 賃貸などにも便利。
    材質ポリカーボネートクリアカラー質量(g)4枚合計/336厚さ(cm)1枚:0.5寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:15×15
  • 超硬ロングホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    超硬ロングホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,090税込4,499
    1個
    3日以内出荷
    有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
    用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
  • 電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機

    電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
    質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
  • アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 ACE(エース)

    アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式

    ACE(エース)
    119,800税込131,780
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
  • 試験管 リム付 TESTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管 リム付 TESTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンサートトライアングル 鈴木楽器製作所

    コンサートトライアングル

    鈴木楽器製作所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    合奏の中で他の楽器と混じることのない、キラキラとした音が特徴です。
  • スケッチセットZST21 ぺんてる(アストラム)

    スケッチセットZST21

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワイドオープンのため、筆洗バケツの出し入れが簡単。コンパクトサイズなので低学年学童にも持ち運びは容易で学校での保管にも良いソフトウレタンをケース底面に使用しているため、落下時の衝撃を緩和。金属リングをショルダー部にを使用しているので耐久性が良い。バッグに撥水加工処理をしているので防汚効果が期待されます。ホルダー式名札を採用しているので防犯性がアップ。毛の抜けが少なく、水含みが良い木軸画筆(ポリエステル毛)を採用
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)

    CKD
    3,275税込3,603
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
...
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
"st-2-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷