カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
「st-230dg」の検索結果

熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(20本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
シリコーン熱収縮チューブ
コクゴ¥24,980~税込¥27,478~1箱(20本)ほか7日以内出荷難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。収縮温度80~200℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色グレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30