カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「st-230l」の検索結果

表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ
理化工業¥13,780税込¥15,1581本27日以内出荷測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53
スギコ 18-8ニューワインクーラー SH-4020シリーズ
SUGICO(スギコ)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
オイル スイッチ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称オイル スイツチ図解NoSSA-S600 1997ネン エンジン クランクケース部品_No.23、SSA-S600DX 2001ネン エンジン クランクケース部品_No.23、SSA-S1002 エンジン クランクケース・オイルパン ~2004年6月部品_No.24、SSA-F615M-2AD エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.24、SSA-F615 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.24、GB1010ALN クランクケース部品_No.230、SSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.24、L4-530DW エンジン クランクケース部品_No.230、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.24、SSA-S602DXVT エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.24、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.24など