カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 切削工具(1)
絞り込み
「st-25083」の検索結果

ST-25083用 プラスチック溶接棒
CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(5本)当日出荷品番:ST-25083用の溶着ロッドです。用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に色黒径(Φmm)4
ST-25083用 コテ先
CUSTOR(クストー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途ハンダ用コテ先
ST-25083用 ホットナイフ
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途ホットナイフ型
ST-25083用 プラスチック溶接用チップ
CUSTOR(クストー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途樹脂溶着用出力(W)30
ST-25083用 木材・皮革用焼き付けチップ
CUSTOR(クストー)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途焼き付け焦がし用出力(W)9
CUSTOR充電式半田コテ
CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
プラパーツ補修用KIT
CUSTOR(クストー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
ホットステープル用チップ
CUSTOR(クストー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途樹脂溶着用タイプホットステーブル用出力(W)30
ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)
CUSTOR(クストー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30