カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自転車部品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-25mm」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
  • 中型電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型電子音警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • STストロング掛金 25mm MK(丸喜金属本社)

    STストロング掛金 25mm

    MK(丸喜金属本社)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。
    用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ2.1×10トラスコ品番811-0881長さ(mm)32幅(mm)15材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)7
  • カベロックDX 袋入り WAKI(和気産業)

    カベロックDX 袋入り

    WAKI(和気産業)
    ¥799税込¥879
    1袋(14個)
    当日出荷
    GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
    用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)付属品STタッピング皿4×25mm付縦(mm)20
  • ソケットデGO SUN TOOL

    ソケットデGO

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
    セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
  • カベロック 袋入り WAKI(和気産業)

    カベロック 袋入り

    WAKI(和気産業)
    ¥799税込¥879
    1袋(14本)
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
    付属品STタッピング皿4X25mm付
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 4.8~46 V, 20-Pin PowerSO ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 4.8~46 V, 20-Pin PowerSO ブラシ付きDC

    STMicro
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 4A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 46 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerSOピン数 = 20動作供給電圧 Min = 4.8 V標準スイッチング周波数 = 25kHz幅 = 11.1mmL298デュアルブリッジモータドライバ. STのL298は、高電圧 / 高電流の統合デュアルフルブリッジドライバです。 このデバイスは、リレー、ソレノイド、DC / ステッパモータの標準的なTTLロジック及びドライブの誘導性負荷を受け入れるように設計されています。 入力信号とは無関係にL298を有効又は無効にできる2つのイネーブル入力を特長としています。 各ブリッジの下部トランジスタのエミッタを接続し、対応する外部端子で外部検出抵抗を接続することができます。 さらに、低電圧でロジックが作動するように、電源入力が用意されています。. 特長. 動作供給電圧: 最大46 V 総DC電流: 最大4 A 低飽和電圧 過熱保護 論理「0」入力電圧: 最大1.5 V (優れたノイズ耐性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャックセット PROCHI(プロチ)

    コレットチャックセット

    PROCHI(プロチ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    翌日出荷
    チャック、コレット、レンチがセットになったツール
  • 3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN 大阪魂

    3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN

    大阪魂
    ¥6,843税込¥7,527
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法L2(mm)全ねじ
  • ラッチセット2285396型 LAMP(スガツネ工業)

    ラッチセット2285396型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。
    仕上シルバー材料アルミ合金
  • ラッチセット LAMP(スガツネ工業)

    ラッチセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。
    材質アルミニウム合金仕上シルバー
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-25 10m×25mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-25 10m×25mm

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 25mm寸法(mm×m)25×10
  • RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒 RS PRO

    RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒

    RS PRO
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, シルバー, 黄 RS PRO

    RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, シルバー, 黄

    RS PRO
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = UPCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.4dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = シルバー, 黄最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃STコネクタ. 金属プラグ、セラミック製フェルール付き 3 mmケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller インターフェイスモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスモジュール

    ワイドミュラー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 力率コントローラ STMicroelectronics STMicro

    力率コントローラ STMicroelectronics

    STMicro
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リア SHIMANO(シマノ)

    ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リア

    SHIMANO(シマノ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    8日以内出荷
    パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
    用途Brake type:HYDRAULIC。リア。リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
  • BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 左/リア 樹脂(フィン付き) リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm 1700 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
    仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:左/リア材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1700色ブレーキホース:ブラック前後区分左/リア用アダプタタイプリアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
  • SUS410 ドリル&ドライブサラ 大阪魂

    SUS410 ドリル&ドライブサラ

    大阪魂
    ¥9,003税込¥9,903
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    材質SUS410適合板厚(mm)1.6~3.2mm頭部形状皿ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • スライドウェイ NB(日本ベアリング)

    スライドウェイ

    NB(日本ベアリング)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    22日以内出荷
  • 減圧濾過ユニット ADVANTEC

    減圧濾過ユニット

    ADVANTEC
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    41日以内出荷
    クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。
    材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM質量(kg)7品番メーカー:17316000容量(L)マニフォールドタンク:4全幅(mm)414全高(mm)220有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー使用圧力範囲-0.066~0MPaフィルターサイズ(mm)25Φタンク寸法(mm)外径268Φ×110
  • SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    SYT スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    1個
    欠品中
  • SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    SVT スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    1個
    欠品中