カテゴリ
- 安全用品(12)
- 農業機械(8)
- 制御機器(6)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ウェッジ(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ダイキン工業(3)
- マルヤス電業(2)
- KSフィルター(2)
- フェデポリマーブル(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- CKD(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 城東テクノ(1)
- 信栄物産(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- BOURNS(1)
- STMicro(1)
- D'Addario(1)
- e2s(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-30a」の検索結果

SSTガレージミラー 丸型
信栄物産¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。用途ガレージミラー材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)形状丸形型式丸型加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付き
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25
フェデポリマーブル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)157適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)9~24
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケットA17
フェデポリマーブル¥849税込¥9341個6日以内出荷H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)146適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)3~16
ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個当日出荷上下±3mm高さ調整ができます。用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41
STMicro¥699税込¥7691袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 550mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
ウェッジ Wedge Talkie 登録局 タイピンマイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) マイク単体 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷対応機種:Wedge Talkie。WED-NO-301。アイコム icom。IC-DPR45 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
アイコム ICOM 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 タイピンマイク(IC-4120 IC-4110 WED-NO-001等 対応) PM-0026S-2PIN-L マイク単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-4120、IC-4120BT、IC-4110、IC-4110D、IC-4188D、IC-4100、IC-4100D 等。Wedge Talkie WED-NO-001 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
アイコム ICOM 登録局 用 タイピンマイク(IC-DPR7S等 対応) PM-0026I3 マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-DPR7S,、IC-DPR7SBT、IC-DPR7S PLUS、IC-DPR6、IC-DPR6#13、IC-DU75、IC-DU65B、IC-D70、IC-D60、IC-DV75、IC-D70 PLUS、IC-DU75PLUS、IC-DPR7、IC-DPR7BT、IC-DU65C、IC-DV55C等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
トランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応) PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等。スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等。アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
アルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アルインコ ALINCO。DJ-CH1、DJ-CH20、DJ-CH201、DJ-CH202、DJ-CH27、DJ-CH271、DJ-CH272、DJ-P11、DJ-P9、DJ-P20(B、S)、DJ-P21 (B、S)、DJ-P24、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-P921、DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-PX3、DJ-PX31、DJ-R100D、DJ-R20D、DJ-TX31、DJ-U1 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷形状レバー形(金属リング)色(レバー)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
ダンパー蝶番K3030キット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷セット内容ダンパー蝶番K×1、ダンパープレートK-A(30)×1、ダンパープレートK-B(30)×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×4、STナットS(M5)×4材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス質量(g)蝶番:172、ダンパープレートK-A:106、ダンパープレートK-B:66
ソケットレンチセット 差込角12.7mm(1/2”)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥27,980~税込¥30,778~1セット翌日出荷から8日以内出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局 2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1セット(100個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷トランシーバー用タイピンマイクPM-0026WT3Rと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:Wedge Talkie。WED-NO-301。アイコム icom。IC-DPR45 等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム ICOM (IC-DU65C、IC-DPR6、IC-DPR7S等 対応) 登録局 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷トランシーバー用タイピンマイクPM-0026I3と、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icom。IC-DPR7S,、IC-DPR7SBT、IC-DPR7S PLUS、IC-DPR6、IC-DPR6#13、IC-DU75、IC-DU65B、IC-D70、IC-D60、IC-DV75、IC-D70 PLUS、IC-DU75PLUS、IC-DPR7、IC-DPR7BT、IC-DU65C、IC-DV55C等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
エレキギター弦(3セット)
D'Addario¥5,598税込¥6,1581セット5日以内出荷かつてない強度と安定性。D'Addario「NYXL1152-3P」は、独自の高炭素スチール芯線を採用したミディアムトップ/ヘビーボトム(11-52)の3セットパック。ドロップDなどのダウンチューニングでも芯のある力強いサウンドを放ち、激しいプレイでもピッチを正確に維持します。 。D'Addario NYXL1152-3Pは、ダダリオがニューヨークの自社工場で開発・製造した、エレキギター弦の新たなスタンダード「NYXLシリーズ」の3セットパックです。従来のニッケルワウンド弦と比較して、あらゆる面でパフォーマンスが向上しています。 。本製品が選ばれる理由は、その圧倒的なスペックにあります。 。・驚異的な強度と安定性: 芯線には新開発の「NY Steel(高炭素スチール合金)」を採用。破断強度が大幅に高まっており、激しいチョーキングやアーミングでも切れにくく、弦を張った直後からピッチが安定。チューニングのズレによるストレスを極限まで減らします。 。・パワーとレスポンスの向上: 巻弦のニッケルメッキ塗装を見直し、透磁率を向上。これにより1kHz~3.5kHzの中音域が強調され、モダンなハイゲインアンプでも埋もれない、パンチの効いたサウンドを実現しました。 。・最適なテンションバランス: 11-52の「Medium Top / Heavy Bottom」ゲージは、高音弦側は標準的な弾き心地を保ちつつ、低音弦側(4~6弦)を太く設定しています。ドロップDチューニングや、低音域に厚みが欲しいハードロック、メタル系のプレイヤーに最適なバランスです。 。・優れた経済性: プロの現場でも信頼される3セット入りパック。環境に配慮したプレイヤーズ・パック仕様で、未開封の状態なら長期間新鮮な状態を保つことができます。 。一度張ればその違いがわかる。チューニングの安定感と、アグレッシブなトーンを求めるすべてのギタリストに捧げる最高峰の弦です。 。・楽器種別:エレキギター用仕様シリーズ:NYXL Nickel Wound、楽器種別:エレキギター用適合トーン:Punchy / Bright(パンチの効いた明るい音色)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.011 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.018 / 4th (D):.030 / 5th (A):.042 / 6th (E):.052素材芯線:NY Steel(ダダリオ独自の高炭素スチール合金)、巻線:強化ニッケルメッキワウンド
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷部品名称スクリユ図解NoMC30A リコイルスターター部品_No.1、MS065ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45
6カクボルト M8X22
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個8日以内出荷規格M8X22部品名称6カクボルト M8X22図解NoSSA-K500 クラッチケース部品_No.29、SSA-S500A クラッチケース部品_No.30、SSA-S500 クラッチケース部品_No.30、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.29、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.48、SSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.5、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.36
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671セット(5個)8日以内出荷規格シロ(N9)図解NoMD-J60T 本体部品_No.45、MD6010KTS 本体部品_No.46、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.41、MD6010TS 本体部品_No.46、MDJ60GT-26 タンク,背負枠部品_No.41、MK058T-20 本体部品_No.47、AD572TS 本体部品 パッキン_No.38、MD6020TS 本体部品_No.46、MS058T-25 本体部品_No.47、MD571TS 本体部品_No.38、MD3100KT 本体部品_No.55、MS057T 本体部品_No.34、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.40、MD572TS 本体部品_No.38、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 パッキン_No.41、MD571TS-A 本体部品_No.46、MS058T-20 本体部品_No.47、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.41、MD5020LTS 本体部品_No.56、MD3100T 本体部品_No.55、DK-57TS 本体部品 パッキン_No.38、DK-J60T 本体部品 パッキン_No.45、MK057T 本体部品_No.34、AD571TS 本体部品 パッキン_No.38、SD057ST 本体部品 パッキン_No.30、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.40、SD057T 本体部品 パッキン_No.34、MS055T 本体部品_No.11、MD575T本体部品_No.45、DK-57TS-3 本体部品 パッキン_No.38、SD058T-20 本体部品 パッキン_No.47、MD5010T 本体部品_No.56、SP-M055T 本体部品 パッキン_No.11、SD058T-25 本体部品 パッキン_No.47、MD5020T 本体部品_No.56、MS052T 本体部品_No.51、MS057ST 本体部品_No.30、MD5010KT 本体部品_No.56、MK057ST 本体部品_No.30、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.40、MK058T-25 本体部品_No.47
37ブイベルト
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称37ブイベルト図解NoGX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.38、BSA-651 951シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.39、BSA-950C -1シリーズ エンジン オルタネータ,プーリ部品_No.39、SSA-F505 エンジン オルタネータ部品_No.140、SSA-α1000ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41、SSA-S602DXVT エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ ~2004年6月部品_No.7、SSA-α500 エンジン ファン、マフラ部品_No.30、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.11、SSA-S1002 エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ ~2004年6月部品_No.7、SSA-S550 エンジン オルタネータ部品_No.14、SSA-α510DX エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.41、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41、SSA-α510 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-α510 エンジン ファン、マフラ部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、L4-520DW エンジン ラジエータ、ファン、エキゾーストマニホルド部品_No.6、SSA-S1000 エンジン ファン・オルタネータ部品_No.7、SSA-α510DX M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510-110 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、SSA-α510DX エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.39
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(5個)8日以内出荷備考M8X20規格M8X20(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoMKF-320 K 本体部品_No.14、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.50、BSA-420JES センタブーム部品_No.17、BSA-420JDS センタブーム部品_No.17、BSA-420JDESG G-4 センタブーム部品_No.17、BSA-420JDESG G-3 センタブーム部品_No.17、BSA-420JAW センタブーム部品_No.17、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.30、BSA-420JW センタブーム部品_No.17、MKF-A430-2 ホンタイ,カバー部品_No.20、SSA-M500DX 台車 ソウサパネル部品_No.8、BSA-420JESG G-4S センタブーム部品_No.17、MKF-345 ホンタイ部品_No.50、BSA-420JDASG G-3 センタブーム部品_No.17、BSA-420JDASH センタブーム部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 センタブーム部品_No.17、MKF-265(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.50、SSA-S551 ラジエータ部品_No.12など
セーフテイー スイッチ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格B1719B-0000部品名称セーフテイー スイツチ図解NoBSA-420JDASH 電装品部品_No.8、BSA-420JESG G-4 電装品部品_No.8、SSA-α1004 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.44、BSA-420JAS 電装品部品_No.8、SSA-α1003-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.44、SSA-N500 ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.9、SSA-G535 ペダル部品_No.9、BSA-420JDAS 電装品部品_No.8、SSA-α1001ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.18、BSA-420JEWG G-3 電装品部品_No.8、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.40、BSA-420JAW 電装品部品_No.8、BSA-536シリーズ -A 電装品部品_No.9、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.18、SSA-α1002ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.41、BSA-536シリーズ -A クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.30、BSA-400 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.14など
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格クロ部品名称ニギリ図解NoSSA-L600 メインミッション部品_No.17、SSA-G540 メインミッション(1)部品_No.12、SSA-α601 台車(トランスミッション,メインレバー)部品_No.3、SSA-F600 台車 メインミッション(1)部品_No.9、SSA-L1000 ミッション部品_No.18、SSA-S500A 主変速レバー部品_No.2、SSA-α500 チェンジレバー メイン部品_No.22、SSA-α600 台車(トランスミッション,メインレバー)部品_No.3、エクセル500 操作レバー部品_No.28、SSA-K400A 台車 ソウサレバー部品_No.30、SSA-G530 主変速レバー部品_No.4、SSA-α1000ST トランスミッション,メインレバー部品_No.3、SSA-F1010 メインミッション部品_No.40、SSA-α510DX チェンジレバー(メイン)部品_No.22、SSA-K500 ソウサレバー部品_No.28、SSA-F600I メインミッション(1)部品_No.8、SSA-L600 主・副変速レバー・駐車ブレーキ部品_No.21、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(1)部品_No.17、SSA-G600 メインミッション(1)部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(1)部品_No.18、SSA-F611 メインミッション(1)部品_No.17、CGA-6 メインミッション(1)部品_No.14、SSA-G530 副変速レバー・デフロックペダル部品_No.3、SSA-α510 M-A チェンジレバー(メイン)部品_No.22、SSA-α510 チェンジレバー メイン部品_No.22、SSA-L600 燃料タンク部品_No.7、SSA-S500 主変速レバー部品_No.2、SSA-α1000S トランスミッション,メインレバー部品_No.3、SSA-F610 メインミッション(1)部品_No.17、SSA-α1001S トランスミッションメインレバー部品_No.3、SSA-α1001ST トランスミッション,メインレバー部品_No.3、SSA-α510DX M-A チェンジレバー(メイン)部品_No.22
チユーブ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格HN-1/4X515部品名称チユーブ図解NoSSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.22、MX-502 撹拌部品_No.24、MX-501 カクハン部品_No.25、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.24、SSA-α610C 攪拌部品_No.24、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.30、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.25、SSA-N500 撹拌部品_No.24、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.28、SSA-S500A カクハン部品_No.25、SSA-S501 撹拌部品_No.26、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.16、SSA-N550DX 攪拌部品_No.24、SSA-N550 攪拌部品_No.24、SSA-α1000S 攪拌,テンション部品_No.22、SSA-S500 カクハン部品_No.25、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.22、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.22、SSA-S551 撹拌部品_No.26、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.35、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.24、SSA-V600C-1 撹拌部品_No.39、MJI300 1996ネン 撹拌部品_No.27、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.20、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.46、SSA-G600 薬剤タンク部品_No.46、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.16、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.20、SSA-V600C 撹拌部品_No.24、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.21、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.25、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.16、SSA-α602 攪拌,テンション部品_No.30
30Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ
マルヤス電業¥899~税込¥989~1個10日以内出荷形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
多目的弁電磁弁
ダイキン工業¥164,900税込¥181,3901台41日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。