カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
「st-40dg-1」の検索結果

熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(4本)当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
熱収縮ゴムチューブ 1M
信越化学工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮色グレー長さ(m)1主成分シリコーン特性電気特性