カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- バイク部品(25)
- メカニカル部品(11)
- 建築金物(8)
- 農業機械(8)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- SWAGE-LINE(19)
- Festo(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- マークテック(6)
- omron(オムロン)(3)
- CKD(3)
- 日動工業(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- SMC(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ACE(エース)(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- イトーキ(2)
- brembo(2)
- SAMTEC(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「st-450」の検索結果

スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型
マークテック¥17,980税込¥19,7781箱(12本)当日出荷種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量205mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型
マークテック¥32,980税込¥36,2781箱(24本)6日以内出荷工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4193容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-450
池永鉄工¥659税込¥7251個9日以内出荷取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)寸法(cm)4.5×4×50
吸着ペット用 廊下敷きマット ST450
セキスイ¥59,980税込¥65,9781セット(20枚)4日以内出荷室内でのペット歩行・走行でのスベリ防止用マット。 裏面アクリル樹脂特殊加工によりズレナイ。 掃除機をかけても吸いつかず楽にお掃除できます。 緑茶カテキンである「サンフェノンR」を練り込み悪臭を消臭します。 洗濯機で丸洗いできます。 防音効果があり、床面も保護します。 ハサミで手軽にカットでき、カットしてもほつれません。 止水加工により床面を濡らしにくい。材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(mm)450×900
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
ステンレスタンブラー450ml
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷食卓に馴染む形状とカラーリングのタンブラーです。スタイリッシュなフォルムのストレート型です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので机上も濡れません。飲み口が厚く、口当たりがよくなっています。片手でも持ちやすい形状です。コーヒーや紅茶はもちろん飲酒時にもぴったりのサイズ感です。底面に丸みがあり洗いやすくなっています。保温・保冷両用です。材質本体:ステンレス鋼、外側:アクリル樹脂塗装質量(g)179容量(L)0.45寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×173保冷効果6℃以下(1時間)
ホーム床点検口桟レスタイプ
ダイケン(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷から3日以内出荷外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
スリットストレート 4mm/50m巻
千代田通商¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3497質量(kg)1.65色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
ガストーチ スーパーリング
SK11(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から3日以内出荷管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。 炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。 火口は回転する為、作業性が良いです。 火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。 本体側の温度上昇が少ないです。 逆さ使用も可能です。用途管材の半田付け、ロウ付け
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥74,980税込¥82,4781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ストロングTボルトクランプ STシリーズ
山口商工¥15,980税込¥17,5781箱(5個)6日以内出荷から23日以内出荷締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
デンカエレクトロン¥299,800税込¥329,7801セット(5000本)当日出荷から62日以内出荷材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
万能割出傾斜円テーブル
日研工作所¥1,898,000税込¥2,087,8001個4日以内出荷最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。割出数単能:24等配
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥199,800税込¥219,7801セット(5000本)当日出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型
マークテック¥18,980税込¥20,8781箱(12本)当日出荷種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
収納システム バスケットセット
K9(駒谷)¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷オプションパーツでバスケットのセットです。高さ(mm)120奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ
RSタイチ¥6,598税込¥7,2581双5日以内出荷から9日以内出荷プロテクション装備のレイングローブ。 操作性と防水・透湿性を両立したレイングローブにプロテクションをプラス。材質表地/合成皮革・ナイロン・ネオプレン・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER機能新設計TPRプロテクター(甲)・フォームプロテクション(甲・掌・カフ)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AS-T 溜桝用
ニムラ¥14,980税込¥16,4781枚13日以内出荷耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。用途溜桝用、溜桝グレーチング用材質SUS 304寸法H(mm)0.8
基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1665アズワン品番65-7678-27
基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1663アズワン品番65-7675-63
ロビーチェアST 4連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付>
イトーキ¥189,800税込¥208,7801台22日以内出荷幅(mm)2115材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)19.9高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアST 4連 ベンチ 張地DL<配送時組立サービス付>
イトーキ¥189,800税込¥208,7801台22日以内出荷幅(mm)2115材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)19.9高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
現像剤
マークテック¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から6日以内出荷・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mV
STMicro¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 5ns●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 4A●STMicroelectronics BAT42 / BAT43 小信号ショットキーダイオード. STMicroelectronics BAT42 / BAT43 は小信号ショットキー・ダイオードです。これらは、 DO-35 パッケージに収められた金属 - シリコンダイオードです。 BAT42 と BAT43 の主な違いは静電特性です。詳細については、製品データシートを参照してください。 繰り返しのピーク逆電圧は? 30 V 保存温度とジャンクション温度の範囲は? -65 ~ +150℃ 何に使用しますか? BAT42とBAT43は、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、静電放電に対する過電圧保護を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマッドマットスタンダード・クッション
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から22日以内出荷キャッチした土砂が床に落ちません。 アウトドア、インドア共用です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。用途通行量の少ないビルや店舗に。
洗浄剤/除去剤
マークテック¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から6日以内出荷・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性