カテゴリ
- 制御機器(9)
- 作業工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「st-4ea」の検索結果

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25Wシリーズ = ST4方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 5mm奥行き = 2.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)欠品中仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25Wシリーズ = ST4方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 5mm奥行き = 2.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25Wシリーズ = ST4方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 5mm奥行き = 2.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm許容差 = ±20%最大定格電圧 = 112 VCopal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 5KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 20KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 100Ω
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 10KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 50KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295814-251027-02.jpg)
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)
エスコ¥4,330税込¥4,7631本翌日出荷Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
ハキダシベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷規格4F(キユウベンタイプ)部品名称ハキダシベンサツク図解NoMS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MS201EA 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.4、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.42

















![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295814-251027-02.jpg)