カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「st-51-100-c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼付センサー 理化工業貼付センサー理化工業
6,398税込7,038
1パック(5枚)
当日出荷
本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
チヤツキバルブ BIGM(丸山製作所)チヤツキバルブBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
部品名称チヤツキバルブ関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.92MB)図解NoSSA-R1000 薬剤タンク部品_No.40、SSA-α1010 給水ストレーナ部品_No.3、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.53、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.51、VSA100-11 1992ネン 給水ポンプ部品_No.33、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.30、VSM100-11 給水ポンプ部品_No.33、SSA-V1000 薬剤タンク部品_No.30、VSA100-11 1990ネン 吸水ポンプ部品_No.30、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.40、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.39