カテゴリ
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
![HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ クラウン[縫製関連]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76262015-201204-02.jpg)
HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ
クラウン[縫製関連](10件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。 ボビンケースを使うミシンにも使用できます。用途家庭用適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N材質ポリカーボネート幅(mm)11.5内径(Φmm)6.2外径(Φmm)20.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ クラウン[縫製関連]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76262015-201204-02.jpg)