カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 清掃用品(1)

「st-m3×0.5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • スパイラルタップ TiNコート モノタロウ

    スパイラルタップ TiNコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    609税込670
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ

    スチームクリーナーハンディタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
    セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋材質ABS樹脂アイボリ―質量(g)1700電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000タンク容量(L)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250電源コード(m)3最大吐出圧力約3気圧連続使用時間(分)約12スチーム温度(℃)約100待機時間噴射:約5分
  • タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)

    タフレット・スチール用 TFS-ST

    TDT(田野井)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO