カテゴリ

  • バイク部品(54)
  • 自転車部品(36)
  • 農業機械(22)
  • 測定用品(19)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-r8」の検索結果

171件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CASE COMP.,ST*R8* ホンダ

    CASE COMP.,ST*R8*

    ホンダ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
  • ミニストッパスイッチ アサ電子工業

    ミニストッパスイッチ

    アサ電子工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(軸)SUS303電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状円使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)センサ形状円柱型使用周囲湿度(%RH)20~95
  • STKシール(STRタイプ) 阪上製作所

    STKシール(STRタイプ)

    阪上製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PT 151RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロー溶着なしタイプ TRUSCO

    ストロー溶着なしタイプ

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)100
  • STRシールPTFE 大阪魂

    STRシールPTFE

    大阪魂
    ¥1,023,587税込¥1,125,946
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ユニオンティー 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ユニオンティー

    三興マテリアルサプライ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  メールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  メールランティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS

    ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルテグラ ST-R8000 左レバーのみ 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO(シマノ)

    アルテグラ ST-R8000 左レバーのみ 2S デュアルコントロールレバー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
  • アルテグラ ST-R8025 デュアルコントロールレバー(ショート) 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ対応 (ショートリーチタイプ) SHIMANO(シマノ)

    アルテグラ ST-R8025 デュアルコントロールレバー(ショート) 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ対応 (ショートリーチタイプ)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    アルテグラ デュアルコントロールレバー ST-R8025 左レバーのみ 2段 ハイドローリック 小さなレバーサイズと新しいポジション設計 小さい手のサイクリスト専用のレバーの輪郭 内装シフティングユニットの設計を見直し 手の小さなライダーでも操作しやすい新形状 素早く直感的なリア変速操作 ULTEGRA R8000と同等の軽いシフティング操作
  • アルテグラ ST-R8000 右レバーのみ 11段 デュアルコントロールレバー SHIMANO(シマノ)

    アルテグラ ST-R8000 右レバーのみ 11段 デュアルコントロールレバー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
  • BOX COMP.,ST*R-8* ホンダ

    BOX COMP.,ST*R-8*

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ST-R8060-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8060-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-L 2スピード
    色シリーズカラー速度フロント 2スピード
  • ST-R8060-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8060-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-R 11スピード
    色シリーズカラー速度リア 11スピード
  • ST-R8050-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8050-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8050-L 2スピード
    色シリーズカラー速度フロント 2スピード
  • ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-R デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー
    色シリーズカラー速度リア 12スピード
  • ST-R8150-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8150-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-L デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー
    色シリーズカラー速度フロント 2スピード
  • ST-R8020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8020-L 2スピード
    色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
  • ST-R8170-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8170-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-L デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)
    色シリーズカラー速度フロント 2スピード
  • ST-R8020-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8020-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8020-R 11スピード
    色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
  • ST-R8170-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8170-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)
    色シリーズカラー速度リア 12スピード
  • ST-R8060-SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8060-SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥44,900税込¥49,390
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-SET。・エアロデザインで空気抵抗を削減。スイッチの配置を再設計し、よりコンパクトなデザインを実現。・直感的なシフティングが可能。シフト時も確実にハンドルバーをホールド。SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでフロント変速が可能。・ポリマーコーティングブレーキケーブル
    色シリーズカラー速度フロント 2スピード
  • STR8150RLSET 2×12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    STR8150RLSET 2×12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) STR8150RLSET。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー
    色シリーズカラー速度フロント 2スピード
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • MIWA LA50.KNB DT33~41 ST R=ELA08 B/S31用 MIWA

    MIWA LA50.KNB DT33~41 ST R=ELA08 B/S31用

    MIWA
    ¥7,098税込¥7,808
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    仕様BS31専用長座付型50型グリーン購入法適合
  • ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-90 扶桑精機

    ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-90

    扶桑精機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
    用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様丸吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1392材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)20ノズル口径(Φmm)1.1粒径(μm)20噴出量(mL/min)0~50取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
  • OILクーラーKIT (上廻後ろ) ST #8 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーKIT (上廻後ろ) ST #8 9-13R BLK仕様

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥92,980税込¥102,278
    1キット
    7日以内出荷
    車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。コア:セトラブ製。フィッティング:アクティブ製。車種別ステー:アクティブ製
    仕様【サーモスタット】非対応、【ホース取り廻し】上廻し後ろ、【付属フィッティング】ロング:90°-45°/ショート:90°-ストレートサイズコア:9インチ13段、ホース:#8適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ、KAWASAKI Z1、KAWASAKI Z2、KAWASAKI Z750FX-Ⅰコア色ブラック主な適合車種Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2
  • OILクーラーKIT(上廻前)ST#8 9-13R BK 耐熱ホースカバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーKIT(上廻前)ST#8 9-13R BK 耐熱ホースカバー

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥92,980税込¥102,278
    1キット
    7日以内出荷
    車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。コア:セトラブ製。フィッティング:アクティブ製。車種別ステー:アクティブ製
    仕様【サーモスタット】非対応、【ホース取り廻し】上廻し前、【付属フィッティング】ロング:90°-120°/ショート:90°-90°サイズコア:9インチ13段、ホース:#8適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ、KAWASAKI Z1、KAWASAKI Z2、KAWASAKI Z750FX-Ⅰコア色ブラック(耐熱ホースカバー仕様)主な適合車種Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • OILクーラーKIT(上廻前)ST#8 4.5-10R BK耐熱ホースカバー Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーKIT(上廻前)ST#8 4.5-10R BK耐熱ホースカバー Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    5日以内出荷
    車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
    仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:150°-90°/ショート:150°-120°●ホース取り廻し:上廻しサイズコア:4.5インチ10段、ホース:#8適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ, KAWASAKI Z1, KAWASAKI Z2, KAWASAKI Z750FX-Ⅰコア色ブラック(耐熱ホースカバー仕様)
  • GSX1300R HAYABUSA(08-) ST-1 CAMSHAFT ヨシムラ

    GSX1300R HAYABUSA(08-) ST-1 CAMSHAFT

    ヨシムラ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    16日以内出荷
  • ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-45 扶桑精機

    ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-45

    扶桑精機
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    21日以内出荷
    回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
    用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様丸吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1384材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)20ノズル口径(Φmm)1.1粒径(μm)20噴出量(mL/min)0~50取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ

    CKD
    ¥11,538税込¥12,692
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心