カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)

「st-zero」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃棄物用滅菌缶 トミー精工廃棄物用滅菌缶トミー精工
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズ。 25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能。 気流への影響を抑えるスタンドが付属。 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。
付属品スタンド2個材質ステンレススチール(SUS304)質量(kg)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×350×80(突起部:D380)
廃棄物用滅菌缶 106×350×80mm トミー工業廃棄物用滅菌缶 106×350×80mmトミー工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
バイオセーフティキャビネット内で廃棄物を収納して、そのまま縦型オートクレーブで滅菌処理できる廃棄物用滅菌缶です。 バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズです。 25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能です。 気流への影響を抑えるスタンドが付属しています。 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。
仕様●材質:ステンレス●サイズ:W106×D350×H80mm(突起部380D)●付属品:スタンド2個●質量:1.42kgアズワン品番67-9298-29
光電センサ 角型 検出範囲 1200 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 1200 mmオムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書シリーズE3NCコード長さ(m)2材質(ケース)ポリカーボネートセンサー型式角型絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)PVC耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回電気的接続2mケーブル
アンプユニット omron(オムロン)アンプユニットomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
仕様●材質(コード):塩化ビニル(PVC)付属品取扱説明書質量(g)約25(本体のみ)タイプセンサ通信ユニット用電源電圧センサ通信ユニットを通してコネクタより供給接続方式センサ通信ユニット用コネクタ材質(ケース)ポリカーボネート(PC)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)1~2台連結時:0~55、3~10台連結時:0~50、11~16台連結時:0~45、17~30台連結時:0~40(氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護保存温度範囲(℃)-30~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)150 X、Y、Z各方向 3回(耐久)連結数最大:形E3NW-ECT使用時30台、形E3NW-CRT使用時16台、形E3NW-CCL使用時16台耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)