カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • リベット・鋲(5)
    • ボードアンカー(4)
  • トラック用品・パーツ(1)
    • 外装パーツ(1)
  • 電動工具(3)
    • ヘッド(3)
  • 切削工具(1)
    • ボーリング(1)
  • 自動車純正部品(318)
  • 制御機器(33)
  • 機構部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
20・76
表面処理
3価クロメート・生地/未処理
ブランド
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大阪魂・信和自動車工業・BIG DAISHOWA・SK(新潟精機)・ティーエフサービス・ポップリベット・ファスナー・MAZDA(マツダ)・RS PRO・三菱電機・イマオコーポレーション・栃木屋・イマダ・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・HJC(エッチジェイシー)・GIVI(ジビ)・サンコーテクノ・サンワサプライ・谷沢製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stロック」の検索結果

関連キーワード
427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック入りSTロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入りSTロックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1パック(12本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。スリーブ外径(Φmm)10下穴径(Φmm)10.2~10.5材質スチール引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5
ワンサイドボルト 信和自動車工業ワンサイドボルト信和自動車工業(2件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
片側施工が可能な高強度ボルトです。
材質炭素鋼表面処理三価クロメート
エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
889税込978
1パック(35個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
ブラインドナット SK(新潟精機)ブラインドナットSK(新潟精機)(7件のレビュー)
559税込615
1パック(10本)
当日出荷
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
アタッチメントナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174質量(g)440グリップ径(Φmm)55使用範囲N4~M6寸法1(mm)174寸法2(mm)440寸法3(mm)40寸法4(mm)Φ26寸法5(mm)Φ13寸法6(mm)8
STロック(鉄/生地) 大阪魂STロック(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
アタッチメントSTロックナットランナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントSTロックナットランナーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。
トラスコ品番379-9751全長(mm)190質量(g)450シャンク径(Φmm)6.35本体径(mm)55
ポップナット ポップリベット・ファスナーポップナットポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)ほか
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
599税込659特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(75件のレビュー)
899税込989
1パック
当日出荷
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP ジャックナット SN(パック品)ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8
パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入エビナット(スチール・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1000本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ アタッチメントリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ターンナット(金属薄板用結束具) 若井産業ターンナット(金属薄板用結束具)若井産業(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100本)
当日出荷
フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
クロスタイト サンコーテクノクロスタイトサンコーテクノ
409税込450
1本
当日出荷から4日以内出荷
片側からの施工が可能です
用途施工状況を目視確認できるワンサイドボルト
STロック(ステンレス/生地) 大阪魂STロック(ステンレス/生地)大阪魂
2,598税込2,858
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】谷沢製作所
67,980税込74,778
1本
当日出荷
本体+ランヤードセット質量1800gフルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】谷沢製作所
52,980税込58,278
1本
当日出荷
タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250gフルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1250タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパンカードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カードロックマンジャパン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
Simplex ST-ST patch lead RS PROSimplex ST-ST patch leadRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Lapp ケーブルグランドロックナット LAPPLapp ケーブルグランドロックナットLAPP
489税込538特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Simplex ST/ST patch lead RS PROSimplex ST/ST patch leadRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000Lイマオコーポレーション
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)560材質(グリップ)ポリ塩化ビニル締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
STロック BIG DAISHOWASTロックBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様ストレートシャンク専用全高(mm)164
eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器 イマダeZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器イマダ
97,980税込107,778
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、型式eZT本体質量(g)約 490表示符号付4桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
パーツボックス ST-28Bロック蓋透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-28Bロック蓋透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)604×403×39内寸(mm)596×396×17
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
979税込1,077
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパンカードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カードロックマンジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器三菱電機
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH5271 イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH5271イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)380シリーズST-PAH5271材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付締圧力(kN)3.4材質(Uボルト)ST-PAH5271-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH5271-L-S:SUS304/電解研磨
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.8(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]フレーム225A定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)300寸法L(mm)100シリーズST-VTC207寸法L1(mm)57.5材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SUS304L/電解研磨材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:1.7材質(ボルト・ナット)SUS304
GIVI ST611+ タンクロック 6L GIVI(ジビ)GIVI ST611+ タンクロック 6LGIVI(ジビ)
26,980税込29,678
1個
欠品中
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる6Lタンクロック。スマートフォン収納窓つき、セミハードタイプ。荷物少なめショートツーリングにおすすめ。磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ荷物が少なめのショートツーリングにおすすめバッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定容量:6L、最大積載重量:2kg、サイズ(外寸):底部縦290×底部横240×高さ170mm別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化付属品レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス容量(L)6最大積載量(kg)2外寸(mm)底部縦290×底部横240×高さ170
トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付  ST-HTC イマオコーポレーショントグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付 ST-HTCイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)200寸法L(mm)104.5寸法H(mm)72シリーズST-HTC1825寸法d(mm)5.5寸法L1(mm)46寸法S(mm)25寸法D(mm)9材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)45寸法T(mm)5寸法W(mm)40寸法P(mm)28寸法L3(mm)20寸法L4(mm)40寸法H1(mm)18寸法P1(mm)28寸法W1(mm)6材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装寸法L5(mm)6材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法MM5締圧力(kN)1
ST-ST lead Duplex RS PROST-ST lead DuplexRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
ストラタイトSHタイプ サンコーテクノストラタイトSHタイプサンコーテクノ
69,980税込76,978
1箱(100本)
4日以内出荷
EST ロック(ソレノイドC-M) 栃木屋EST ロック(ソレノイドC-M)栃木屋
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)防水仕様IP×3相当通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応