カテゴリ
- 農業機械(131)
- バイク部品(57)
- 制御機器(41)
- 切削工具(41)
- パソコン/周辺機器(30)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 安全用品(15)
- 自動車補修部品(14)
- カー用品(13)
- 建築金物(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 作業工具(10)
- 電気材料(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 救急・衛生(6)
- 家電(6)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(131)
- ユニカ(21)
- 三菱電機(16)
- 信栄物産(11)
- Vance&Hines(11)
- brembo(11)
- AFAM(アファム)(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- CKD(9)
- ESTERA(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- マルヤス電業(6)
- StarTech.com(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- EPSON(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
- 日進医療器(車イス)(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- NETGEAR(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「st21」の検索結果

小型電子音警報器 ST21シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
ロジック用チェック端子(STシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥569税込¥6261袋(25個)当日出荷から11日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
スチールキャリー
サカエ¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から5日以内出荷三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く) エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。 耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。材質スチールキャスターナイロン車(オール自在)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)150色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
剪定鋏ケース
コヅチ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。本格派の貴方へ。用途剪定鋏ケース仕様型押幅(mm)75適合ベルト幅(mm)50適合寸法(mm)剪定鋏:180~200用
ロジック用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
味わい食房 シリコーン製万能トング
下村工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷シリコーン製でフッ素加工のフライパンも傷つけない。 パスタ・サラダの取り分けに便利。 ストッパー付きで使用しないときはコンパクトに収納できる。材質本体ステンレス鋼樹脂部シリコーンゴム(耐熱温度200℃)質量(g)110寸法(cm)27.0×3.8×3.8
ステンレスワイヤーバスケット平型ワイド
センタン工業(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。横幅で、ワイドなデザインです。横長のバッグ、カバンが入れやすいです。付属品取付金具材質ステンレス色ステンレス質量(g)約1000容量(L)約17内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×295×前120/後180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×310×前125/後185材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約405×255底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×270
着脱式ワンタッチソケット
KOSEI¥959税込¥1,0551個当日出荷ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
ブームマイクスタンド
K&M¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。適合ホルダー部:3/8インチ規格質量(kg)3.2長さ(cm)ブーム:84.0寸法(cm)高さ調整範囲:90~160.5仕上ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
細工用ヤスリセット 荒仕上用
ツボサン¥2,698税込¥2,9681セット(3本)4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
冷蔵庫用床へこみ防止シート
ミツギロン¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷床の凹みを防止するプラスチックシート 4枚入。 冷蔵庫で、一部床に荷重がかかることによるへこみを防ぐ。 賃貸などにも便利。材質ポリカーボネート色クリアカラー質量(g)4枚合計/336厚さ(cm)1枚:0.5寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:15×15
超硬ロングホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,090税込¥4,4991個3日以内出荷有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
組端子台
東洋技研¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式
ACE(エース)¥119,800税込¥131,7801組3日以内出荷から6日以内出荷アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
スケッチセットZST21
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷ワイドオープンのため、筆洗バケツの出し入れが簡単。コンパクトサイズなので低学年学童にも持ち運びは容易で学校での保管にも良いソフトウレタンをケース底面に使用しているため、落下時の衝撃を緩和。金属リングをショルダー部にを使用しているので耐久性が良い。バッグに撥水加工処理をしているので防汚効果が期待されます。ホルダー式名札を採用しているので防犯性がアップ。毛の抜けが少なく、水含みが良い木軸画筆(ポリエステル毛)を採用
管継手 白 めすおすチーズ(バンド付)
桑名金属工業¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
天カセ用カバー装着クリップ ST-210
エアコンカバーサービス¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷天カセ用エアコン洗浄カバー専用の大型固定クリップ。10個入り。キャッチ部分が滑らないようラバーコーティングを施しています。天カセ用エアコン洗浄カバー対応(SA-P01D、SA-P02D、SA-P03D、SA-P04D、SA-P05D、A-P01M、SA-P02M、SA-P03M)。用途エアコン洗浄カバー(天カセタイプ)の固定適合SA-P01D、SA-P02D、SA-P03D、SA-P04D、SA-P05D、A-P01M、SA-P02M、SA-P03M材質スチール(ニッケルメッキ)、ラバーコーティング口幅10cm
...