カテゴリ

  • バイク部品(192)
  • 科学研究・開発用品(69)
  • 切削工具(35)
  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 物流用品(14)
  • 機構部品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)

「st250」の検索結果

498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマイクロホン WX-ST250 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスマイクロホン WX-ST250

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
    付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ B外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)アンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
  • GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所

    GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
    ノズル口径(Φmm)1.0空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190質量(g)(ガン)250、(カップ)150塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
  • TS ST250 4U セキュリティー・ドア レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TS ST250 4U セキュリティー・ドア

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • TS ST250 HW RAIDケーブル・キット レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TS ST250 HW RAIDケーブル・キット

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • TS ODD/テープ・ケーブル・キット(ST250V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TS ODD/テープ・ケーブル・キット(ST250V2用)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • C95 Series(C95ST250) SMC

    C95 Series(C95ST250)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • X350/X40 RAID ケーブル・キット(ST250V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    X350/X40 RAID ケーブル・キット(ST250V2用)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • パ-ツリスト ST250XK9 2014-4   9900B-68072-002 スズキ

    パ-ツリスト ST250XK9 2014-4 9900B-68072-002

    スズキ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-68072-002
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用

    アクト(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1kg)
    当日出荷
    水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン

    アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)

    アズワン(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
    仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
  • ストロング万能鋏 SK11

    ストロング万能鋏

    SK11(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
    用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
  • コルゲートチューブ 西日本セフティデンキ

    コルゲートチューブ

    西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(5m)
    当日出荷
    縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
    用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。材質難燃性ポリプロピレン1巻長さ(m)5
  • セッティングメジャー正目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー正目盛

    ムラテックKDS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を左から右に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9231材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
  • CUSTOR充電式半田コテ CUSTOR(クストー)

    CUSTOR充電式半田コテ

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
    用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業

    特別高圧交流用検電器

    長谷川電機工業
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
    周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
  • 塗料カップ 恵宏製作所

    塗料カップ

    恵宏製作所(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ
    取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
  • 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)

    外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
    電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1
  • OBD-Ⅱ パワーバックアップ CUSTOR(クストー)

    OBD-Ⅱ パワーバックアップ

    CUSTOR(クストー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!! AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給 簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
    入力電圧(V)AC100(MAX2A・24W)出力電圧(V)DC12(MAX2A・24W)コード長さ(m)AC/DCアダプター:2.8
  • T型スライドハンドル ミトロイ(水戸工機)

    T型スライドハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
  • ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-CO)表面処理チタンコーティング切刃形状3枚刃
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ EST-250

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
  • 木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO

    木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
    用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
  • シンプルスパイラルマドラー カンダ[厨房用品]

    シンプルスパイラルマドラー

    カンダ[厨房用品]
    769税込846
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質18-8ステンレス金メッキ品名・タイプマドラー
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    5,926,107税込6,518,718
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)

    CKD
    4,750税込5,225
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • Wステンレス 真空タンブラー(槌目ミラー仕上げ) ヒロショウ

    Wステンレス 真空タンブラー(槌目ミラー仕上げ)

    ヒロショウ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スライド式フタ付きの真空断熱タンブラー
    材質本体/18-8ステンレス鋼、蓋/PS樹脂、パッキン/シリコーン樹脂
  • カウンターシンク TINコーティング ギガ・セレクション

    カウンターシンク TINコーティング

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理TiN先端角度90°入数1ピース
  • #250 STハッカー ナイス

    #250 STハッカー

    ナイス
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    結束線の締め付け作業に。
    用途鉄筋結束用。材質ステンレス全長(mm)250質量(g)240寸法(Φmm)10
  • シンプルスパイラルマドラー カンダ[厨房用品]

    シンプルスパイラルマドラー

    カンダ[厨房用品]
    879税込967
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス、金メッキ品名・タイプマドラー
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
  • 紳士セーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディング

    紳士セーフティーカラーワークブーツ

    スター・トレーディング
    2,998税込3,298
    1足
    6日以内出荷
    つま先に鋼先芯を使用したセーフティーカラーワークブーツです。サイズ展開はSサイズから4Lサイズまでの幅広く対応しております。
    材質(先芯)靴タイプ長靴
  • プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)

    プラパーツ補修用KIT

    CUSTOR(クストー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
    セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
  • 圧着端子絶縁スリーブ 250ファストンメス端子用 ニッセイエコ

    圧着端子絶縁スリーブ 250ファストンメス端子用

    ニッセイエコ
    18税込20
    1個
    当日出荷
    #250ファストン端子メス【LTO-61T-250N】に対応した絶縁被覆です。
    仕様●内容:250ファストン絶縁カバー(メス)●材質:塩化ビニル●入数:1個アズワン品番67-0403-92
  • 充電式半田コテセット CUSTOR(クストー)

    充電式半田コテセット

    CUSTOR(クストー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
    仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26
  • 万能割出傾斜円テーブル 日研工作所

    万能割出傾斜円テーブル

    日研工作所
    729,800税込802,780
    1個
    4日以内出荷
    最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
    割出数単能:24等配
...