カテゴリ
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「st39-100」の検索結果

ボデイ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称ボデイ図解NoSSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.26、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.25、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.17、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.26、NCD-10ST-1 水配管部品_No.63、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.39、VSM100-11 薬液配管部品_No.17、SSA-α1010 給水ストレーナ部品_No.7、SSA-α1000 給水ストレーナ部品_No.3、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.48、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.25
組端子台
東洋技研¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ