「st9k」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ 透明ラベル キングジム

    テプラPROテープ 透明ラベル

    キングジム(57件のレビュー)
    849税込934
    1巻ほか
    当日出荷
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ポリエチレンテレフタレート(PET)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジム

    テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字

    キングジム(5件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
    タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • PROテープエコパック透明ラベル キングジム

    PROテープエコパック透明ラベル

    キングジム
    7,598税込8,358
    1パック(10個)
    当日出荷
    テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST6K ST9K ST12K ST18K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
  • ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    照射角度を自由自在に調整できる。ソーラー発電式。人感センサー式。4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)。・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯。・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯。・ 100%出力で常時点灯。・ 5%出力で常時点灯。明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時。防水性能 IP54
    付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書質量(g)約310外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)光源LED(交換不可)白色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)検知方式赤外線受動式周囲温度(℃)-20~+45点灯保持時間約10秒(固定)光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間エコロジー商品省エネ
  • Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換テプラテープ

    日本ナインスター(18件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
    タイプ簡単にはがせる
  • カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    17,980税込19,778
    1セット(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP