カテゴリ

  • クリーンルーム用品(18)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)

「staclean」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン) スタクリン

    クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)

    スタクリン
    29,980税込32,978
    1ケース(250枚×10束)
    当日出荷から翌々日出荷
    揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。 インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。 各種プリンタで鮮明に印字できます。 リサイクル可能な無塵紙です。
    サイズA4
  • 無塵紙 桜井

    無塵紙

    桜井(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1袋(250枚)
    当日出荷
    水性・油性ペンで書き込みが可能です。 リサイクル可能な無塵紙です。
    サイズA4タイプA4坪量(g/m2)72
  • クリーンノート ニュースタクリンRCポケット 桜井

    クリーンノート ニュースタクリンRCポケット

    桜井(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(20枚×10冊)
    当日出荷
    コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
    アズワン品番1-2466-02
  • EXクリーンペーパー 桜井

    EXクリーンペーパー

    桜井(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(250枚×10冊)ほか
    当日出荷
    紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。 クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。 リサイクル可能な無塵紙です。
    枚数(1冊)250枚坪量(g/m2)72
  • クリーンルーム用無塵紙 スタクリン 桜井

    クリーンルーム用無塵紙 スタクリン

    桜井
    29,980税込32,978
    1箱(5冊×200枚)
    当日出荷
    厚紙のクリーンルーム用無塵紙です。0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
    坪量(g/m2)100
  • クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC 桜井

    クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC

    桜井
    21,880税込24,068
    1ケース(250枚×10冊)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
  • クリーンルームノートブック アズワン

    クリーンルームノートブック

    アズワン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊
    当日出荷
    1冊ずつクリーンパックされています。
    グレード(目安)クラス1000横罫
  • クリーンペーパー アズワン

    クリーンペーパー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1袋(250枚)
    当日出荷
    リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
    仕様クラス100対応材質セルロース・水性樹脂ポリマーサイズA4密度72g/cm2
  • スタクリンタック PW 強粘着 CP70SS 桜井

    スタクリンタック PW 強粘着 CP70SS

    桜井
    10,980税込12,078
    1冊(100枚)
    当日出荷
    クリーンルーム用無塵紙タックです。
    ブルーサイズA4坪量(g/m2)64アズワン品番61-3778-04
  • ニュースタクリンRC.PPC 桜井

    ニュースタクリンRC.PPC

    桜井
    16,980税込18,678
    1箱(250枚×5冊)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無塵紙ベース質量(kg)9.6
  • クリーンラベル スタクリンタック 桜井

    クリーンラベル スタクリンタック

    桜井
    43,980税込48,378
    1ケース(100枚×5冊)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用無塵タック紙です。
    用途ラベル、フォームラベル、他別注品。仕様スリットなしブルーサイズA4
  • スタクリンタック MR2 弱粘着 桜井

    スタクリンタック MR2 弱粘着

    桜井
    10,980税込12,078
    1冊(100枚)
    当日出荷
    クリーンルーム用無塵紙タックです。
    ブルーサイズA4坪量(g/m2)64アズワン品番61-3778-05
  • アズピュアクリーンノート(10冊入り) アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンノート(10冊入り)

    アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)
    7,722税込8,494
    1箱(10冊)
    当日出荷
    クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。
    トラスコ品番330-0064質量(kg)1.83サイズA4枚数64横罫密度72g/[[平米]]表面抵抗値(Ω)1011アズワン品番1-7170-51
  • クリーンルーム用無塵紙A5 スタクリン 桜井

    クリーンルーム用無塵紙A5 スタクリン

    桜井
    4,198税込4,618
    1冊(500枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
    坪量(g/m2)72
  • クリーンファイル ニュースタクリンバインダー 桜井

    クリーンファイル ニュースタクリンバインダー

    桜井
    15,980税込17,578
    1箱(6冊)
    当日出荷
    クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の保存ファイルです。 表紙に特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。 丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。
    用途クリーンルーム用ファイル仕様2穴用ブルーサイズA4入数2冊×3包
  • クリーンノート ニュースタクリンタックメモ 桜井

    クリーンノート ニュースタクリンタックメモ

    桜井
    8,498税込9,348
    1ケース(50枚×30冊)
    当日出荷
    無塵紙ベースの上部に、超弱粘の粘着剤を使用しています。 きれいにはがれ、糊残りがありません。
    ブルー寸法(縦×横)(mm)105×72
  • ニュースタクリンフセンタック黄 桜井

    ニュースタクリンフセンタック黄

    桜井
    11,980税込13,178
    1箱(30枚)
    当日出荷
    無塵紙ベースの付箋紙タックです。 クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。 超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。
    用途クリーンルーム用トラスコ品番816-2698材質無塵紙ベース質量(g)600タイプ50枚綴り×2列縦(mm)75商品構成単色横(mm)25
  • クリーンルーム用ファイル 桜井

    クリーンルーム用ファイル

    桜井
    9,998税込10,998
    1ケース(20冊)
    当日出荷
    無塵紙「スタクリン」を使用しており低発塵性・帯電防止に優れています。
    材質表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)表面/ブルー、裏面/ホワイトサイズA4背幅(mm)15アズワン品番9-5647-01
  • A3 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚) エスコ

    A3 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚)

    エスコ
    6,220税込6,842
    1包(250枚)
    当日出荷
    サイズA3入数250枚
  • ドラムヘッドセット G2 Clear Tom Pack-Standard ETP-G2CLR-S (12,13,16インチ) EVANS

    ドラムヘッドセット G2 Clear Tom Pack-Standard ETP-G2CLR-S (12,13,16インチ)

    EVANS
    8,598税込9,458
    1枚
    5日以内出荷
    エヴァンスドラムヘッドが3サイズ入ったお得なパック。 EC2 Clear Tom Pack-Rock (10", 12", 16")
    タイプG2 Clear Tom Pack-Standard
  • ドラムヘッドセット G1 Clear Tom Pack-Standard ETP-G1CLR-S (12,13,16インチ) EVANS

    ドラムヘッドセット G1 Clear Tom Pack-Standard ETP-G1CLR-S (12,13,16インチ)

    EVANS
    8,598税込9,458
    1枚
    5日以内出荷
    エヴァンスドラムヘッドが3サイズ入ったお得なパック。 EC2 Clear Tom Pack-Rock (10", 12", 16")
    タイプG1 Clear Tom Pack-Standard
  • 研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム)

    研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
    仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89