カテゴリ
- 溶接用品(7)
- 洗剤・除去剤(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 洗車・清掃(3)
- 厨房用品(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(2)
- 佐々木化学(2)
- エスコ(1)
- 花王(1)
- ケミカル山本(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイムケミカル(1)
- TRUSCO(1)
- ニイタカ(1)
- ビアンコジャパン(1)
- AR BROWN(1)
- エコバックスジャパン(1)
- エスシーウエル(1)
- TORRAS(1)
エコロジープロダクト
「stain clean」の検索結果

一液型酸洗剤 NEWステンクリーン
タイムケミカル¥4,598~税込¥5,058~1箱(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。タイプチキソ性:強いpH1>比重1.24含有量(%)硝酸:0沸点(℃)100~臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
ステンレス焼け除去剤
SUZUKID(スズキッド)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(400g)当日出荷ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用
花王(106件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(4.5L)ほか当日出荷●換気扇やレンジなどのしつこい油汚れも浮き上がらせてぐんぐん落とす、厨房油汚れ用洗剤です。 ●使用後のニオイ残りが気にならない微香性です。 ●除菌※・ウイルス除去※*もできる。 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません *エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証用途●換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など。シリーズマジックリン液性アルカリ性使用場所厨房・ホール
焼け取り剤 エスピュア SJジェル
佐々木化学(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。用途ステンレス溶接焼け取り仕様酸性高粘度ジェル、常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤液性水溶性
ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)
佐々木化学(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個(300g)ほか当日出荷ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
αマルチクリーナー(強力洗浄剤)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(1L)ほか当日出荷各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
ニューケミクール
ニイタカ(115件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(4kg)ほか当日出荷アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤液性アルカリ性使用場所厨房希釈の目安5~500倍
エンジンクリーナー 超強力
(231件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(18L)当日出荷超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール、ジナトリウム ジオキシド(オキソ)シラン;メタけい酸ナトリウム、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)液性アルカリ性危険物の類別非危険物
パワークリーン
鈴木油脂工業(SYK)(34件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(4L)ほか当日出荷工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品![スケール除去剤[スタイン CL] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413085-260615-02.jpg)
スケール除去剤[スタイン CL]
エスコ¥16,000税込¥17,6001個(20kg)当日出荷スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
ネルタックス
エスシーウエル(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個(2kg)当日出荷簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。種別軟鋼TIG溶接剤危険物の類別非危険物
ステン焼け一発
鈴木油脂工業(SYK)¥2,298~税込¥2,528~1個(280g)ほか当日出荷ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状
ピットクリーナー
(28件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(18L)当日出荷グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物
業務用ステンクリーナー
ビアンコジャパン(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(300g)当日出荷研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90
AR BROWN(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本(1L)ほか当日出荷放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。pH値13.1(原液)主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
ロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone
エコバックスジャパン¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷【OZMOローラー2.0: 超強圧3800Paの高速スクラブで、頑固な汚れを徹底洗浄】。3800Paの圧力?従来のデュアルプレートシステムの16倍の強さを誇るOZMOローラー2.0が、頑固な汚れを簡単に取り除きます。連続的な水の供給によりモップを常に清潔に保ち、衛生的な清掃を実現します。DEEBOTは200rpmの速度で1分間に200回のスクラブとすすぎを行い、床に拭き筋を残すことなく仕上げ、汚れた水跡を残しません。さらに、デュアル洗浄液切替ソリューションの高性能な専用洗浄剤によって、頑固な汚れも除去可能です。【新型TruEdge 3.0: 壁際1.5cmに伸びる驚異の到達力で、隅々まで完璧清掃】。強化されたTruEdge 3.0 エッジクリーニングテクノロジーは、1.5cm長く伸びたエアクッション式のローラーを搭載し、DEEBOTがまるで音もなく壁際を滑るように走行。家具を傷つけることもありません。可変式クッションシステムがリアルタイムで床面に適応し、隅から隅まで完璧な清掃を実現します。【ZeroTangle 3.0: 絡まりゼロで、ストレスフリーな清掃体験】。ZeroTangle 3.0技術は、エコバックスの先進的なデュアルブラシシステムを採用。ARCleanサイドブラシとCyclone-Directedローラーブラシを組み込むことで、絡まりゼロの操作を実現し、もう髪の毛が巻き付く絡まる心配はありません。【AI Stain Detection 2.0: 汚れを賢く感知し、よりスマートな清掃を実現】。AI Stain Detection 2.0により、DEEBOTは汚れの種類や程度に応じて清掃戦略を調整します。【PowerBoostテクノロジー: 永続的な実行時間、一貫したパフォーマンス】。DEEBOT X11の革新的なPowerBoostテクノロジーは、超高速のエネルギーブーストとノンストップの清掃を提供し、掃除体験を一新します。PowerBoostテクノロジーにより3分間の充電でバッテリーを6%回復させ、DEEBOT X11はインテリジェンス駆動による連続稼働を実現し、広大なエリアでも途中で止まることなく、1回で清掃を完了できます。【PureCyclone搭載による世界初のOmniCycloneステーション】。業界で初めてOMNIステーションにPureCyclone 2.0を搭載し、ユーザーはダストバッグ交換の煩わしさから完全に解放されました。大容量の1.6Lダストボックスを備えたDEEBOTは、最小限のメンテナンスで最大48日間稼働できます。【75℃熱水浸せい洗浄で、頑固な汚れを浮かせて落とす】。フローティングタンクは、75℃の熱水を一定に保つか、温度を制御しながら貯蔵します。これにより、ローラーモップが回転している間は常に熱水に完全に浸され、頑固な汚れを溶かして浮かせ、より徹底した清掃が可能になります。清掃後には、タンクが汚れた水を一方向にすすぎ、排出するため、残留物が溜まるのを防ぎ、モップとタンクを常に清潔に保ちます。【TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能】。TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能は、革新的な機械式登坂システムを採用しており、ご家庭内のほとんどの段差を確実に乗り越えます。付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、モッププレート×2、クイックガイド、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/380×493×465集塵容量(L)1.6(ダストボックス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351×98水タンク容量(L)ステーション:3.2上水/2.7下水充電時間(分)200電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/61.8稼働時間(分)最大200ダストボックス容量(mL)本体:220![Ostand Q3 Spin Case for iPhone Air [ Clear ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Ostand Q3 Spin Case for iPhone Air [ Clear ]
TORRAS¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷2023年IFデザイン賞受賞。外観デザインの特許を取得済。無限回転スタンド:4象限ピボットブラケットにより、スマホを15°~85°の水平角 度、0°~85°の垂直角度で支えられる(30,000回以上の開閉テストプレー済み)。TORRAS独自の磁石技術:内蔵された38個のN52磁石により18Nの吸着力 を実現し、すべてのMagSafe対応のモバイルバッテリーに対応可能。シームレスな一体型デザイン:背面に突起がなく滑らかな仕上がり。2.44m落下防止性能:フレーム部分の強化保護デザインで2倍のMIL耐衝撃性能。ステッカー,ストラップ,タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応適合iPhone Air材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金形状Flat色Clear質量(g)48備考【非対応】マグネット開閉対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応寸法(cm)16×8×t1.4














![スケール除去剤[スタイン CL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413085-260615-02.jpg)






![Ostand Q3 Spin Case for iPhone Air [ Clear ] TORRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)