カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 制御機器(13)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「stanley led」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1定格電圧(V)12/24口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18色温度(K)2700使用箇所マーカー明るさ(Lm)130
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
  • LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    199税込219
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED。Stanley Electric 1112Hシリーズは、標準0805パッケージのLEDです。 長方形で、フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで、乳白色樹脂が使用されています。1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:11.7 mcd●ピン数:2●ビュー角:150 °●レンズ形状:長方形●主波長:647 nm●寸法:2 x 1.25 x 0.8mmアズワン品番65-7246-81
  • ターンシグナルハイフラ防止抵抗  12V 8Ω STANLEY(スタンレー電気)

    ターンシグナルハイフラ防止抵抗 12V 8Ω

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    12V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は8Ω、1個入。
    電圧(V)12
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
    タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
  • 交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25 日本製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12
  • パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V

    モノタロウ(59件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
  • スタンレー FatMax LED懐中電灯 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    スタンレー FatMax LED懐中電灯

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保長さ(mm)220幅(mm)120質量(kg)0.16高さ(mm)40スイッチ背面のオン/オフスイッチ材質(ケース)アルミニウム電池単4電池3本ライト種類トーチライトLED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用RoHS指令(10物質対応)対応無線はい防水保護等級IP44高視認性安全服規格視認性の高いリングモデルFatMax電球の種類LEDパッケージブリスタービームタイプスポットスタイルストレートエコロジー商品省エネ
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金(互換電球)S8.5/8.5ガラス球形式(互換電球)T10×31色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ明るさ(Lm)100
  • G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
    消費電力(W)1.5定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
    タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
  • MVR2272S Series 赤色 LED STANLEY(スタンレー電気)

    MVR2272S Series 赤色 LED

    STANLEY(スタンレー電気)
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)VF(TYP):2発光色赤色電流(mA)IF:20動作温度(℃)-30~85色(樹脂部)淡赤色
  • LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    199税込219
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    StanleyElectric1111Cシリーズ1608パッケージLED。StanleyElectric1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法:1.6x0.8x0.7mm白色樹脂
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2.4 mcd●ピン数:2●ビュー角:153/146 °●レンズ形状:長方形●主波長:558 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7258-66
  • スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112H STANLEY(スタンレー電気)

    スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112H

    STANLEY(スタンレー電気)
    159税込175
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 150 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED. Stanley Electric 1112Hシリーズは●標準0805パッケージのLEDです。 長方形で●フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで●乳白色樹脂が使用されています。. 1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED S-25電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
    ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • スタンレー電気 可視光LED 1104LS シリーズ STANLEY(スタンレー電気)

    スタンレー電気 可視光LED 1104LS シリーズ

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)

    NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7244-04
  • ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW STANLEY(スタンレー電気)

    ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:35mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5101アズワン品番65-7253-55
  • LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    449税込494
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Stanley Electric 1111Cシリーズ1608パッケージLED。Stanley Electric 1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。 標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法: 1.6 x 0.8 x 0.7 mm 白色樹脂
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.9 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:140/150 °●レンズ形状:長方形●主波長:626 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7259-60
  • ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mW STANLEY(スタンレー電気)

    ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:25mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5099アズワン品番65-7243-80
  • NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)

    NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED数:1●ピーク波長:395nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7253-84
  • LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    StanleyElectric1104LSシリーズPLCC-2パッケージ。StanleyElectricの1104LSシリーズは、無色透明樹脂の標準PLCC-2パッケージに収容されています。単色をさまざまなオプションで用意しています。1104LSシリーズに適した用途には、車載インジケータ用SW照明、メータパネル、カーオーディオ、ヒーター制御などがあります。1104LSシリーズの特長:-PLCC-2パッケージ-寸法:3.5x2.8x1.9mm-広い動作温度-高信頼性
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:645 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.03 lm●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mmアズワン品番65-7262-91
  • LEDRC24LS-L LEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルウインカー左 STANLEY(スタンレー電気)

    LEDRC24LS-L LEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルウインカー左

    STANLEY(スタンレー電気)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    新感覚のデザインとシグナルサインのスピードアップ!被視認性向上流れるように点灯するシーケンシャルウインカータイプ
    電圧(V)24定格テール:1.1W/ストップ:1.7W/ターン:21W/バック:3.7W左右区別R
  • LEDRC24LS-R LEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルウインカー右 STANLEY(スタンレー電気)

    LEDRC24LS-R LEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルウインカー右

    STANLEY(スタンレー電気)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    新感覚のデザインとシグナルサインのスピードアップ!被視認性向上流れるように点灯するシーケンシャルウインカータイプ
    電圧(V)24定格テール:1.1W/ストップ:1.7W/ターン:21W/バック:3.7W左右区別L
  • LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右 STANLEY(スタンレー電気)

    LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右

    STANLEY(スタンレー電気)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    新感覚のデザインとシグナルサインのスピードアップ!被視認性向上
    電圧(V)24定格テール:1.1W/ストップ:1.7W/ターン:21W/バック:3.7W左右区別L
  • LEDRC24LN-L LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー左 STANLEY(スタンレー電気)

    LEDRC24LN-L LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー左

    STANLEY(スタンレー電気)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    新感覚のデザインとシグナルサインのスピードアップ!被視認性向上
    電圧(V)24定格テール:1.1W/ストップ:1.7W/ターン:21W/バック:3.7W左右区別R
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 熱伝導シート Intelligent LED Solutions Intelligent LED Solutions

    熱伝導シート Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • レイブリックハイパーLEDバルブ T10 レイブリック(スタンレー)

    レイブリックハイパーLEDバルブ T10

    レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    当日出荷
    RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
    タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
  • ターンシグナルハイフラ防止抵抗  24V 30Ω STANLEY(スタンレー電気)

    ターンシグナルハイフラ防止抵抗 24V 30Ω

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    24V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は30Ω、1個入。
    電圧(V)24
  • 熱伝導パッド Intelligent LED Solutions Intelligent LED Solutions

    熱伝導パッド Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • SRCP-F12 変換ハーネス STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-F12 変換ハーネス

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス
    用途三菱ふそう大型用車両に取り付ける専用ハーネス(2010~2016年式)入数2(1台分)
  • SRCP-IU42 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用) STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-IU42 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用)

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(2個車)分岐ハーネス
    用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)500入数2(1台分)
  • SRCP-IU32 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用) STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-IU32 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用)

    STANLEY(スタンレー電気)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(1個車)分岐ハーネス
    用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)2500入数1(1台分)
  • SRCP-U23 球切警告灯解除ユニット STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-U23 球切警告灯解除ユニット

    STANLEY(スタンレー電気)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット
    用途UDトラックス大型車に取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)(2017年式~)入数2(1台分)
  • SRCP-H21 球切警告灯解除ユニット STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-H21 球切警告灯解除ユニット

    STANLEY(スタンレー電気)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット
    用途日野自動車大型車・取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)大型3連タイプ用(2010~2016年式)入数2(1台分)