カテゴリ

  • 事務用品(5)
    • ホッチキス針(5)
  • 作業工具(11)
    • ハンドタッカー関連品(7)
    • ハンドタッカー本体(4)
  • 梱包用品(1)
    • ハンド封函機(1)
  • 制御機器(24)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • メカニカル部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「staples」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチキス針 10号針 モノタロウホッチキス針 10号針モノタロウ(104件のレビュー)
29税込32
1箱(1000本)ほか
当日出荷
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。幅(mm)9.4サイズ10号針1連接着本数50材質軟鋼線材針長(mm)5
ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 10号MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)
66税込73
1箱(1000本)ほか
当日出荷
高品質のホッチキス針
幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル針 10号 コクヨステープル針 10号コクヨ(7件のレビュー)
109税込120
1箱(1000本)ほか
当日出荷
適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106材質軟鋼線材幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
449税込494
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
ステープル針3号U針 コクヨステープル針3号U針コクヨ(2件のレビュー)
569税込626
1箱(2400本)
当日出荷
サイズ3号U針適合SL-M34、M36、M134、M136材質軟鋼線材幅(mm)11.5針長(mm)10
DIYに便利なタッカー用ステープル Excellent koboDIYに便利なタッカー用ステープルExcellent kobo(6件のレビュー)
479税込527
1パック(2000本)
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。寸法(mm)肩幅12/長さ8適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル(針) タチカワステープル(針)タチカワ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
パワフルハンドタッカー SK11パワフルハンドタッカーSK11(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
(SZ950)STAPLE 日野自動車(SZ950)STAPLE日野自動車
183税込201
1個
10日以内出荷
モール固定用タッカー SK11モール固定用タッカーSK11(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
用途プラスチックモールなどの壁面への固定。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
L12型ステープル SK11L12型ステープルSK11(18件のレビュー)
399税込439
1箱(1000本)
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)12材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキ
打ち込み強さ調整タッカー SK11打ち込み強さ調整タッカーSK11(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。 対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。
用途木材への固定、打ち込み。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]10JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ホッチキス針 3号 コクヨホッチキス針 3号コクヨ(4件のレビュー)
179税込197
1箱(1000本)
当日出荷
サイズ3号針幅(mm)11.5針長(mm)6入数1000本(50本×20)繰り返し・詰め替え対応
CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウCD DVDケース 薄型タイプモノタロウ(58件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)
当日出荷
収納枚数(枚)1材質ポリスチレンクリア質量(g)約36外形寸法(mm)約142×125×5.2
パワータッカー用 ステープル Excellent koboパワータッカー用 ステープルExcellent kobo(8件のレビュー)
489税込538
1パック(1000本)
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合パワータッカー(PT-128)RoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドステープル Rapid(ラピッド)ラピッドステープルRapid(ラピッド)(11件のレビュー)
2,188税込2,407
1ケース(25000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
SCS-RG ラウンドグリッパー イマオコーポレーションSCS-RG ラウンドグリッパーイマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。 Φ30~Φ200のワークに対応。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼RS PRO
399税込439
1個
翌々日出荷
RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10BULGIN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01BULGIN
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
(62883)STAMPED PARTS, MULTIPLEX RESHAPING 三菱ふそう(62883)STAMPED PARTS, MULTIPLEX RESHAPING三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(62863)STAMPED PARTS, MULTIPLEX RESHAPING 三菱ふそう(62863)STAMPED PARTS, MULTIPLEX RESHAPING三菱ふそう
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-HシリーズFesto
11,880税込13,068
1セット
7日以内出荷
Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:55mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3183アズワン品番65-8040-01
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:85mm●長さ:33.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3192アズワン品番65-8039-26
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
。Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:47mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3177アズワン品番65-8039-82
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:50mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3181アズワン品番65-8039-72
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:65mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3186アズワン品番65-8039-57
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:80mm●長さ:33.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3190アズワン品番65-8040-25
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:47mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3179アズワン品番65-8049-21
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V acSCHURTER
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 65.9 x 47mm●コード番号:188-9500アズワン品番65-7749-30
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 4A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 4A 250 V acSCHURTER
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9504アズワン品番65-7784-96