カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(83)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 電動工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「star light」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超ソフト延長コード STAR Light

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • LEDヘッドライト600lm STAR Light

    LEDヘッドライト600lm

    STAR Light
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    保護等級IP64機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能点灯方式3パターン(100%-40%-SOS)明るさ(Lm)600ヘッド寸法(mm)71×40×40.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト STAR Light

    LEDヘッドライト

    STAR Light
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池式になります。
    付属品ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、収納袋材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)点灯方式HIGH-LOW-SOS電源タイプ電池式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH-約8/LOW-約40
  • LEDヘッドライト STAR Light

    LEDヘッドライト

    STAR Light
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池とUSB充電ケーブルを使用した充電池の両方が使用できるハイブリッド式になります。
    材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池、充電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)、リチウム電池パック(2800mAh)点灯方式HIGH-LOW-SOS充電時間(時間)約5電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)乾電池使用時:HIGH-約8/LOW-約40、充電池パック使用時:HIGH-約5/LOW-約25
  • タイマー付きタップ STAR Light

    タイマー付きタップ

    STAR Light
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
    用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。質量(g)約1040(本体のみ)タイプ抜け止め使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2精度時計:±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵電源コード(m)3機能マグネット付タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アース端子ありマグネットありプラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き
  • 4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light

    4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

    STAR Light
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
    用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15極数(P)2
  • LEDツールライト STAR Light

    LEDツールライト

    STAR Light
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    点灯モードは合計7モード有り(白色HIGH、白色LOW、暖色HIGH、暖色LOW、赤色点灯、赤色点滅、ブーストモード) LED点灯時、スイッチ長押しでブーストモード点灯(最大670ルーメン) カラビナフック、栓抜き、背面強力マグネット、可動式スタンド付き
    付属品充電用USBType-A toType-Cケーブル光束(Lm)670電球の種類LEDIP等級IP43エコロジー商品省エネ
  • 防雨型延長コード STAR Light

    防雨型延長コード

    STAR Light(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
    材質VCT定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
  • キャンピングランタン STAR Light

    キャンピングランタン

    STAR Light
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り 3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能 本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能 カラビフックを付属
    付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)光束(Lm)380連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)
  • プラステチック製3LEDハンドライト STAR Light

    プラステチック製3LEDハンドライト

    STAR Light
    749税込824
    1本
    当日出荷
    スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
    電球の種類LED使用電池単3乾電池×2本明るさ(Lm)約40防水保護等級IPX3連続点灯時間(時間)約12寸法(mm)約Φ35×155質量(g)約29LED使用数(個)3イエロー
  • 12ポート充電器 STAR Light

    12ポート充電器

    STAR Light(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    USB TYPE-A 合計12ポートより同時に電源を供給可能 USB電源出力:DC5V 4.8A(24W)×3ブロック(合計72W) 1ブロック当たりのUSB端子数:4ポート 背面に強力マグネット有り、スチール机などに取付け出来ます。
    コード長さ(m)1.5ポート数12寸法(mm)約152×86×33.5質量(g)約310(付属品除く)電源AC100V、1.65A、50~60Hz付属品メガネ型コネクタ対応電源コード(白色)
  • 3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light

    3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄

    STAR Light(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
    電線仕様-長さ(m)10特性アース付、防塵イエロー電線仕様-種別ソフトVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)定格容量(A)15 1500Wまで
  • LEDルーペ付きスタンド STAR Light

    LEDルーペ付きスタンド

    STAR Light
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。
    付属品取扱説明書寸法(mm)約93×67×37材質(本体)ABS樹脂、アクリル質量(g)110電源単4形乾電池×3本(別売)光源COB×1灯、白色LED×4灯連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)点灯方式3モード明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
  • 屋外用防雨分配コード STAR Light

    屋外用防雨分配コード

    STAR Light
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    防雨機能に適正な電源プラグ(直径約3.7cmの円形)を接続する事により防雨機能が有効になります プラグ側耐トラッキングキャップ有り コンセント側に防塵キャップ有り コンセント側に結束バンド通し穴有り
    電源コードVCT 2芯×1.25mm2使用場所屋外
  • 充電式LEDヘッドライト STAR Light

    充電式LEDヘッドライト

    STAR Light
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵
    その他ヘッド角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンド質量(g)約130電源使用:内蔵充電池1800mAh対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができるLED使用:COB+2835赤色電源タイプ充電式モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370防水保護等級IP42点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーウォールライト STAR Light

    LEDソーラーウォールライト

    STAR Light(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
    電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP44ブラック寸法(mm)約96×124×48質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)180(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1エコロジー商品省エネ
  • EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA

    EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント

    ELPA(99件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
    ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • L型プラグ十字延長コード STAR Light

    L型プラグ十字延長コード

    STAR Light(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • 十字延長コード STAR Light

    十字延長コード

    STAR Light
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • 高輝度カラビナ付きCOBライト STAR Light

    高輝度カラビナ付きCOBライト

    STAR Light
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    *小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
    保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン充電池充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間フックあり電源供給方式充電式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)High:約3、Low:約6IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)エコロジー商品省エネ
  • 3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light

    3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

    STAR Light(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
    用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15極数(P)2
  • 延長コードストレートタップ STAR Light

    延長コードストレートタップ

    STAR Light
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • LEDソーラーウォールライト(横型) STAR Light

    LEDソーラーウォールライト(横型)

    STAR Light
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
    電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP65寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)200(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.8W動作温度範囲(℃)-20~60バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1
  • 小さな充電器 STAR Light

    小さな充電器

    STAR Light(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントから充電できる折りたたみ式プラグ採用のコンパクトタイプのUSB充電器です。 外出・出張・スペア持ち運びに便利。 手持ちのUSB充電器ケーブルを本体に接続してスマートホンやタブレット・音楽プレイヤー加熱式たばこなどを充電できます。
    質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×26×40対応PD・高速充電・スマホ・タブレット定格入力AC100~240V(50/60Hz)
  • 急速充電USB付き電源タップ STAR Light

    急速充電USB付き電源タップ

    STAR Light
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
    スイッチ個別スイッチコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能USB3ポート合計3.4A急速充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×25プラグ形状スイングUSBポート3定格容量(A)3.4
  • 乾電池式ラジオライト STAR&LIGHT

    乾電池式ラジオライト

    STAR&LIGHT(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    LEDライト、サイレン、AMFMラジオ機能、アンテナストラップ付 災害・停電などの緊急時や、夜の散歩や野外活動・アウトドアなどで活用できます。
    電源単四乾電池×3本(別売)機能LEDライト、FM/AMラジオ、防水、サイレン機能寸法(mm)約133×45×46質量(g)約100受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)LED使用数(個)1灯光度(cd)20スピーカー内蔵材質ABS樹脂防水保護等級IPX3付属品取扱説明書仕様アンテナ兼用ストラップ
  • ソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト STAR&LIGHT

    ソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト

    STAR&LIGHT(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
    電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能バッテリー容量(mAh)2000寸法(mm)約229×88×150質量(g)約616受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ充電端子USB TYPE-C給電端子USB-A付属品USBケーブル、取扱説明書スピーカー内蔵LED使用数(個)白色9灯材質ABS樹脂バッテリー電圧(V)3.7
  • モバイルUSB電源タップ STAR Light

    モバイルUSB電源タップ

    STAR Light
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A) + Type-C×1ポート(PD20W)急速充電対応、スマートホン、タブレット、ゲーム機などを充電出来ます。
    質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポート、USB-C:1ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A、USB-A&C同時使用:5V/3A最大
  • こたつコード3m STAR Light

    こたつコード3m

    STAR Light(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
    用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
  • 横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付) STAR Light

    横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付)

    STAR Light
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
    仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
  • 横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light

    横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)

    STAR Light
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
    仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
  • アルコールチェッカー STAR Light

    アルコールチェッカー

    STAR Light
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。 簡単操作です。 軽量コンパクトなアルコールチェッカーです。 モニターは暗所でも見やすいバックライト付です。 測定後は自動的に電源オフします。
    用途運転を伴う職業の方、飲む機会の多い方や、始業・点呼時のアルコールチェックに。仕様自動電源オフ付属品取り扱い説明書、ストラップトラスコ品番381-2750幅(mm)34高さ(mm)104質量(g)25品名アルコールチェッカー奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.00~0.99目盛範囲(mg/L)最小:0精度±0.03mg/L測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイバックライト付寿命センサー:1000回測定または、購入後1年経過した場合ウォームアップ時間10秒検知方式半導体ガスセンサー分解能(mg/L)0.01
  • 急速充電USB付き電源タップ STAR Light

    急速充電USB付き電源タップ

    STAR Light(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USBで充電しながらコンセントも使えます。USBポートは2ポート合計2.4A仕様で接続機器を急速充電できます。プラグが折りたたみ式で収納可能なので携帯に便利です。
    機能USB2ポート合計2.4A急速充電、AC2個口、電源プラグ折り畳み式コンセント個数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×22×25プラグ形状2P・スイングプラグ定格容量(A)2.4
  • USB充電器3.4A USB-A 2ポート STAR Light

    USB充電器3.4A USB-A 2ポート

    STAR Light
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。小型軽量で、2ポート合計3.4Aの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
    寸法(mm)約46.7×28.2×46.0白色材質(本体)ABS+PC質量(g)約50出力【USB-A】DC5V3.4A(2ポート合計)入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数USB-A×2ポート
  • 延長コード 白 ムービープラグ STAR Light

    延長コード 白 ムービープラグ

    STAR Light
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ムービープラグ形状平刃種類プラグ極数(P)2
  • 乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト STAR&LIGHT

    乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト

    STAR&LIGHT
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 外部への給電可能
    電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能バッテリー容量(mAh)800寸法(mm)約184×81×117質量(g)約332受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ充電端子DCプラグ給電端子USB-A付属品USBケーブル、取扱説明書スピーカー内蔵LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅)材質ABS樹脂バッテリー電圧(V)3.7
  • 単3型乾電池式充電器 STAR Light

    単3型乾電池式充電器

    STAR Light
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    市販の単3アルカリ乾電池×4本を使用してスマートホンなどに充電出来ます。 切り替え式スライドスイッチで簡単操作 LEDライト付きで非常時や災害時に便利です。
    付属品充電専用USB Type-Cケーブル×1本 (長さ約30cm)材質ABS樹脂寸法(mm)約67×88×18電源単3形乾電池×4本 (別売)出力電圧(V)DC5出力電流(mA)800
  • USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ブラック STAR Light

    USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ブラック

    STAR Light
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能
    寸法(mm)約50.6×28.8×52.0質量(g)約92ポート数2出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A
  • 調光式ランタン STAR Light

    調光式ランタン

    STAR Light
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。高輝度の12灯型LEDライトを使用。ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能
    本体:シルバー材質(本体)ABS、ポリエチレン電源単3乾電池×3本 (別売)明るさ(Lm)約30電球の種類LED連続点灯時間(時間)約35エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーウォールライト(三角型) STAR Light

    LEDソーラーウォールライト(三角型)

    STAR Light
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能) ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
    電球の種類LEDセンサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP65寸法(mm)約137×96×85質量(g)約180明るさ(Lm)200(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/1W動作温度範囲(℃)-20~60バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1エコロジー商品省エネ