カテゴリ
- 切削工具(11)
- 木工用ドリル(11)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(3)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 8(3)
- 8.5(2)
- 9(4)
- 10(4)
- 10.5(2)
- 12(1)
- 15(3)
- 18(4)
- 21(3)
- 24(3)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(4)
全長(mm)
- 82
- 25(6)
- 36(9)
- 80(13)
- 90(8)
- 100(14)
- 110(8)
- 120(16)
- 125(6)
- 130(10)
- 140(10)
- 150(12)
- 160(5)
- 180(7)
- 190(6)
- 200(9)
- 210(7)
- 250(7)
- 280(6)
- 330(5)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(6)
- 10(3)
- 11(4)
溝長(mm)
- 37(3)
- 60(1)
- 70(2)
- 170(1)
材質
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 鋼(5)
ブランド
- スターエム(11)
スターエム
「star-m」の検索結果

皿取錐(普通鋼)
スターエム(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷皿ビス・ダボがぴったり収まる。セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.58X ハイス六角軸皿取錐
スターエム(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行うセット内容六角レンチ材質ハイス鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.72-S ロングS型仮枠ビット
スターエム(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
No.58S 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ
スターエム(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82サイズ3×9シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3外径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
超硬座掘錐標準径(ドリルなし)
スターエム¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付
スターエム¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌日出荷ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。用途角座金の座堀にセット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.28 超硬座掘錐 標準径
スターエム(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌日出荷ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。用途角座金の座堀にセット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/82、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ロングS型仮枠ビット
スターエム¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌日出荷建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。用途被削材:木材。型枠作業材質炭素鋼(S55C)