カテゴリ
- 切削工具(20)
- 木工用ドリル(20)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(3)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(4)
- 12.5(4)
- 13(4)
- 13.5(4)
- 14(4)
- 14.5(3)
- 15(8)
- 15.5(3)
- 16(4)
- 16.5(3)
- 17(4)
- 17.5(2)
- 18(10)
- 18.5(2)
- 19(4)
- 21(4)
- 24(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 65(2)
- 82(2)
- 90(1)
- 95(1)
- 110(2)
- 114(2)
- 120(8)
- 125(2)
- 135(3)
- 150(3)
- 205(1)
- 222(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 6.35(12)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(2)
溝長(mm)
- 70
- 20(4)
- 25(8)
- 35(6)
- 37(4)
- 40(5)
- 45(12)
- 50(11)
- 60(25)
- 80(7)
- 90(9)
- 100(7)
- 110(4)
- 120(4)
- 130(7)
- 150(5)
- 165(4)
- 170(5)
- 195(5)
- 240(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
- 鋼(7)
ブランド
- スターエム(20)
スターエム
「star-m」の検索結果

先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐
スターエム(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から翌日出荷高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
インパクトビット ショート
スターエム¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
インパクトビット ミドル
スターエム(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(3本)当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。用途木工用材質普通鋼(S55C)
木工用先溝G型ショートビット
スターエム¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付
スターエム¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌日出荷ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。用途角座金の座堀にセット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.28 超硬座掘錐 標準径
スターエム(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌日出荷ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。用途角座金の座堀にセット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/82、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径 ガイド
スターエム¥919~税込¥1,011~1個ほか翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付
スターエム¥11,980~税込¥13,178~1セット翌日出荷ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
ハイスチタンコーティング下穴錐 Bセット
スターエム¥4,898税込¥5,3881セット(3本)翌日出荷セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入サイズ4・5・6シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4・5・6有効長(mm)60・70・70適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下