カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「statiron dz4」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル静電気探知機 サンハヤト

    デジタル静電気探知機

    サンハヤト(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
    用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
  • 人体帯電測定プレート シシド静電気

    人体帯電測定プレート

    シシド静電気
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    DZ4に取付で人体帯電が測定可能です。
    適合本体DZ4
  • 静電気測定器 シムコ(SIMCO)

    静電気測定器

    シムコ(SIMCO)
    92,980税込102,278
    1台
    欠品中
    静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
    付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333幅(mm)73測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)奥行(mm)25電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LEDアナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
    用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
  • 静電気測定器 ベッセル

    静電気測定器

    ベッセル
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
    用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
  • デジタル低電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル低電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-2503-01
  • 非接触式静電気測定器 A&D(エー・アンド・デイ)

    非接触式静電気測定器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
    測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)質量(g)約170電源9V乾電池(006P)×1本イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V動作時間(約)約30時間外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッコーFG-450 HAKKO(白光)

    ハッコーFG-450

    HAKKO(白光)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
    仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正なし測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)
  • 静電気チェッカー ホーザン

    静電気チェッカー

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において) 静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能 EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。 帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。 イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。 静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。 EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
    付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付測定範囲0~±1999V消費電力(W)2.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)最大表示1999カウント確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)
  • 静電気測定器 FMX-004 ナリカ

    静電気測定器 FMX-004

    ナリカ
    110,000税込121,000
    1個
    5日以内出荷
    ワンチップマイコンを搭載した多機能な静電気測定器です。手のひらサイズのコンパクト設計で大きく見やすいLCDを採用しています。 4色のカラーボタンスイッチによる簡単操作、各機能設定やオーバーレンジ時にピープ音によるお知らせ機能付きで、誰でも簡単に測定ができます。
    付属品イオンバランスプレート、専用アース線(1m)、ソフトケース材質導電性ABS樹脂寸法(mm)73×25×115質量(kg)140(電池含む)測定範囲0~±1.49kV(Loレンジ)、±1.0~30.0kV(Hiレンジ)電源乾電池006P1個(付属)精度(%)±10機能アラーム、ホールド、電源自動オフ測定温度(℃)10~40測定距離(mm)帯電測定25mm±0.5mm応答速度1秒以内湿度測定範囲(%RH)60以下
  • 人体帯電測定プレート ねじ付き HAKKO(白光)

    人体帯電測定プレート ねじ付き

    HAKKO(白光)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FG-450
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。 定期点検の間などに行う日常点検に最適です。
    付属品コード(15cm)、ゴムバンド付質量(g)80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15