カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- カプラー(8)
絞り込み
ねじ径
- 1/4(4)
- 3/8(8)
- 1/2(2)
- その他(1)
使用流体
- 水(8)
- 油(8)
材質
- 黄銅(真鍮)(8)
最高使用圧力(MPa)
- 5
ブランド
- STAUBLI(8)
「staubli」の検索結果

CBI09ソケット メネジ
STAUBLI¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
CBI06プラグ オネジ
STAUBLI¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
CBI06ソケット メネジ
STAUBLI¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケット最大圧力(bar)50
CBI09プラグ オネジ
STAUBLI¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油流体水、油材質真鍮、ステンレス流路内径(Φmm)9使用温度範囲(℃)-10~+200最大圧力(bar)50流量(L/min)19(V=5m/s)ソケットorプラグプラグ
CBI06ソケット オネジ
STAUBLI¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から53日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行オネジ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
CBI09ソケット オネジ
STAUBLI¥29,980税込¥32,9781個52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油流体水、油材質真鍮、ステンレス流路内径(Φmm)9使用温度範囲(℃)-10~+200最大圧力(bar)50流量(L/min)19(V=5m/s)ねじの種類平行オネジソケットorプラグソケット
CBI09プラグ メネジ
STAUBLI¥15,980税込¥17,5781個52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ねじ径G3/8ソケットorプラグプラグねじの種類平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
CBI06プラグ メネジ
STAUBLI¥9,498税込¥10,4481個52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグねじの種類平行メネジ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6