カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
    • カプラー(8)
    • 分岐カプラー(12)
  • 電気材料(37)
    • 差込みコネクタ(31)
    • 電気工事用テストリード(6)
  • 測定用品(19)
    • 電気測定その他関連用品(18)
    • テスタ(マルチメータ)(1)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ

「staubli」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBI09ソケット メネジ STAUBLI

    CBI09ソケット メネジ

    STAUBLI
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
  • MCI09プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    MCI09プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
  • CBI06プラグ オネジ STAUBLI

    CBI06プラグ オネジ

    STAUBLI
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
  • RMI09プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    RMI09プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
  • CBI06ソケット メネジ STAUBLI

    CBI06ソケット メネジ

    STAUBLI
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケット最大圧力(bar)50
  • MCI09ソケット G3/8メネジ STAUBLI

    MCI09ソケット G3/8メネジ

    STAUBLI
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
  • CBI06ソケット オネジ STAUBLI

    CBI06ソケット オネジ

    STAUBLI
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行オネジ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
  • RMI09ソケット G3/8メネジ STAUBLI

    RMI09ソケット G3/8メネジ

    STAUBLI
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
  • CBI09プラグ オネジ STAUBLI

    CBI09プラグ オネジ

    STAUBLI
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油流体水、油材質真鍮、ステンレス流路内径(Φmm)9使用温度範囲(℃)-10~+200最大圧力(bar)50流量(L/min)19(V=5m/s)ソケットorプラグプラグ
  • S1000RR Staubli DMR Thermostat Cover 2019-2022 - SPECIAL RACE PART ONLY GBRacing (ジービーレーシング)

    S1000RR Staubli DMR Thermostat Cover 2019-2022 - SPECIAL RACE PART ONLY

    GBRacing (ジービーレーシング)
    29,980税込32,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 RR (2019-2022)
  • RMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer STAUBLI

    RMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer

    STAUBLI
    79,980税込87,978
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12
  • CBI09ソケット オネジ STAUBLI

    CBI09ソケット オネジ

    STAUBLI
    29,980税込32,978
    1個
    52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油流体水、油材質真鍮、ステンレス流路内径(Φmm)9使用温度範囲(℃)-10~+200最大圧力(bar)50流量(L/min)19(V=5m/s)ねじの種類平行オネジソケットorプラグソケット
  • MCI209.12 プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    MCI209.12 プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    129,800税込142,780
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12
  • RMI209.20ソケット G3/8メネジ STAUBLI

    RMI209.20ソケット G3/8メネジ

    STAUBLI
    249,800税込274,780
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング20
  • RMI209.12プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    RMI209.12プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    77,980税込85,778
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12
  • RMI209.12ソケット G3/8メネジ STAUBLI

    RMI209.12ソケット G3/8メネジ

    STAUBLI
    129,800税込142,780
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12
  • MCI209.12 ソケット G3/8メネジ STAUBLI

    MCI209.12 ソケット G3/8メネジ

    STAUBLI
    219,800税込241,780
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12分岐数6
  • MCI09ソケット G3/8オネジ STAUBLI

    MCI09ソケット G3/8オネジ

    STAUBLI
    11,980税込13,178
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行オネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
  • RMI209.20プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    RMI209.20プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    149,800税込164,780
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング20
  • CBI09プラグ メネジ STAUBLI

    CBI09プラグ メネジ

    STAUBLI
    15,980税込17,578
    1個
    52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ねじ径G3/8ソケットorプラグプラグねじの種類平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
  • CBI06プラグ メネジ STAUBLI

    CBI06プラグ メネジ

    STAUBLI
    9,498税込10,448
    1個
    52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグねじの種類平行メネジ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    当日出荷から48日以内出荷
    適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010
  • 絶縁BNCコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト

    絶縁BNCコネクタ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au; Ni品名XBS-58定格1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010
  • 4mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名X-GL-438定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 4mm/2mm変換アダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mm/2mm変換アダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名R4/2-A定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm/2mm
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
  • 4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmケーブルラグアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
  • 4mmクリップオンセーフティプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmクリップオンセーフティプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名SKLS4定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 2mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm材質(導体メッキ)Au
  • 4mmスタック接続プラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmスタック接続プラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    品名XZGL-425定格600 V, CAT II, 32 A適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
  • 4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmケーブルラグアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Au品名B4-I/K定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
  • 1mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    1mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名EB1定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A適合プラグ1mm
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名XUB-G定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 4mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名LS410-I定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A適合プラグ4mm
  • 4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmケーブルラグアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から48日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 4mmターミナル端子 ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmターミナル端子

    ストーブリ / マルチコンタクト
    8,498税込9,348
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名PK4-T定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A適合プラグ4mm
  • 2mmジャンパコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmジャンパコネクタ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
  • 絶縁BNCソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    絶縁BNCソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    当日出荷から48日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au; Ni; Ag適合安全規格IEC61010
  • 4mm絶縁リード中継カプラー ストーブリ / マルチコンタクト

    4mm絶縁リード中継カプラー

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,198税込3,518
    1セット(10個)