カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(16)
  • 厨房用品(10)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stc-2」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業

    ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール

    萩原工業(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約3年(目安)
    用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。色(裏)ホワイト材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業

    ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

    杉原産業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積水STC型コンテナ青 セキスイ

    積水STC型コンテナ青

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    小物部品等の保管に最適です。
    トラスコ品番501-3488質量(g)670有効内寸(mm)369×248×62フタなし適合カード差しカードラックTC-1アズワン品番1-9536-01外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目
  • スーパートング用替チェーン スーパーツール

    スーパートング用替チェーン

    スーパーツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト

    TECH
    418税込460
    1袋(10個)
    当日出荷
    主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)1.75
  • トレビーノスーパー 塩素・濁り除去タイプ TORAY(東レ)

    トレビーノスーパー 塩素・濁り除去タイプ

    TORAY(東レ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    2項目除去タイプ。 塩素・濁りを除去する基本モデル。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
    交換目安1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合)材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁りろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
  • STC型コンテナ用仕切板 セキスイ

    STC型コンテナ用仕切板

    セキスイ
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ブルー材質ポリプロピレン(PP)適合コンテナSTC-2
  • USBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 エレコム

    USBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1

    エレコム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。※データ通信専用、映像出力には対応していません。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個幅(mm)152シルバー高さ(mm)14(固定用スタンド、ケーブル含まず)備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。奥行(mm)35消費電力(W)15対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>接続ポートUSB Type-C×2・USB-A×2・HDMI×1・SD+microSD×1ケーブルタイプケーブル一体型
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • TypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 エレコム

    TypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】

    エレコム(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
    用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を2ポート搭載しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。持ち運びしやすいスリムタイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
  • サーモキャップ(メモリータイプ)赤 システック

    サーモキャップ(メモリータイプ)赤

    システック
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • カッター・マーカーケース SK11

    カッター・マーカーケース

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
    用途カッター・マーカーの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×220×40
  • センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センサ DS

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ分離型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
  • 画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLシリーズ

    omron(オムロン)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
    ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
  • 超硬ソリッドTスロットカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドTスロットカッター

    EIKO(栄工舎)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ソリッドのTスロットカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.03公差(mm)【刃厚】0/-0.02
  • ツールコンテナ SK11

    ツールコンテナ

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大容量ツールコンテナ、ツールボックスシリーズを組み合わせてツールコンテナにフィットします。外側にループフックがあり小物を吊るすことが可能です。ワイヤーで自立、折りたたみ可能です。
    用途道具・工具の収納に。材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×300×300
  • スピーカースタンドケース K&M

    スピーカースタンドケース

    K&M
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    スピーカースタンドケース
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
  • SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    8,176税込8,994
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジー

    VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ

    VSテクノロジー
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
    マウントC-Mount
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • コンセント2つ口 STAX TOOLS

    コンセント2つ口

    STAX TOOLS
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    2つ口コンセント+USB-AとUSB-Cの2種類の充電ポートがあり、単口充電の場合で、通常の充電器の3倍の速さに対応。充電器カバーは高級な防火PC材質で、難燃性だけでなく、高温にも耐える。過熱、過充電、過放電および回路ショート防止など、高レベルな給電保護機能を搭載。コンセント本体に特定の内六角ネジを採用しており、勝手な取外し防止で安全に使用できる。同時に充電する場合、自動判別機能を通して、接続されたデバイスに最適な電流を出力。
    用途家具や建物に埋め込んでご使用頂く埋め込み式コンセント。PCデスク、オフィス家具、カフェ、工房の作業台など様々なシーンで活躍。寸法(mm)168×310×46.5質量(g)220消費電力(W)20出力【USB-C口/単口出力】DC5V3A DC9V2A DC12V1.67A【USB-A口/単口出力】DC5V3A DC9V2A DC12V1.5A【USB-C+USB-A口 最大出力】DC5V3A定格入力電圧(V)100 (50/60Hz)取付け方法ねじ式コード長さ(cm)180(VFFmm2)コンセントスライドコンセント2ケロ:1450W(通常タイプ) / 1150W(特定タイプ) / 650W(特定タイプ)待機電力(W)~0.25
  • ステンレス・キャッスル 日本度器

    ステンレス・キャッスル

    日本度器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • 小型電子チャイム ナスト

    小型電子チャイム

    ナスト
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    外部ボリュームなら最適音量で安全もばっちり。ボリューム線約1.5m付き。
    仕様防雨性あり音圧87db±6db、0~87db(無段階調整)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC 大洋ツール

    ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC

    大洋ツール
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STC FKD(フクダ精工)

    ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STC

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
    材質SKH56
  • サーモキャップ STC JAPPY

    サーモキャップ STC

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1袋(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス・キャッスル(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・キャッスル(交換用テープ)

    日本度器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • ロングシャンクTスロットカッター FKD(フクダ精工)

    ロングシャンクTスロットカッター

    FKD(フクダ精工)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き) ノーブランド

    コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き)

    ノーブランド
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
    用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対有り
  • 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター

    HASEGAWA
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    長さ(m)25間隔(m)5分岐回路数5コネクタ125V-15A2PE
  • Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ LITE-ON

    Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ

    LITE-ON
    819税込901
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 視覚認識 omron(オムロン)

    視覚認識

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
  • 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)

    千鳥刃Tスロットカッター

    FKD(フクダ精工)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール

    千鳥刃Tスロットカッター STC

    大洋ツール
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • ロングシャンクTスロットカッター FKD(フクダ精工)

    ロングシャンクTスロットカッター

    FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    溝加工やフライス切削に最適です。
    材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1